| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9194885 Herst.-Nr.: 9194885 EAN/GTIN: 4031101598741 |
| | |
|
| | |
| uvex i-works vereint die besten Merkmale von uvex Schutzbrillen. Das leichte und sportliche Design und die Panoramascheibe gewährleisten hohen Komfort auch bei langem Tragen. Mit ihrer ausgezeichneten, dauerhaften Beschichtungstechnologie uvex supravision excellence bietet die uvex i-works auch nach mehrmaliger Reinigung dauerhafte Beschlagfreiheit. Angenehm weiche Duo-Component-Bügel sorgen dabei für einen komfortablen und rutschfesten Sitz. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex i-works | Beschichtung: | Antifog | Eigenschaften Scheibentönung: | Signalfarberkennung | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | grau, silber | Geschlecht: | Unisex | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 FTN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex i-works | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | silberspiegel 53% | Suchfarbe (Filter): | schwarz, grau | Transmission: | 53% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 5-1,7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille uvex polycarbonat, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9194, 91942 |
| | |
| |