| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9188076 Herst.-Nr.: 9188076 EAN/GTIN: 4031101265933 |
| | |
|
| | |
| Mit ihrem großen Sichtbereich und ihren individuellen Einstellmöglichkeiten vereint diese Brille zuverlässigen Schutz mit einzigartigem Tragekomfort – und das so sportlich und mit Stil, dass Sie sie nach getaner Arbeit am liebsten gar nicht mehr absetzen wollen. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex cybric | Beschichtung: | uvex supravision sapphire | Beschichtung (gekürzt): | sv sapp. | Eigenschaften Scheibentönung: | Signalfarberkennung | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | grau | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 F CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex cybric | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | grau 23% | Suchfarbe (Filter): | schwarz, orange | Transmission: | 23% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 5-2,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, schutzbrille, 9188, 91888 |
| | |
| |