| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9169081 Herst.-Nr.: 9169081 EAN/GTIN: 4031101419114 |
| | |
|
| | |
| Die uvex super OTG ist eine sehr komfortable Schutzbrille mit exzellenter Augenraumabdeckung. Als Überbrille passt sie problemlos auch über konventionelle Korrektionsbrillen und ist damit zum Beispiel perfekt als Besucherbrille geeignet. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex super OTG | Beschichtung: | uvex supravision sapphire | Beschichtung (gekürzt): | sv sapp. | Eigenschaften Scheibentönung: | Signalfarberkennung | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | grau | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 F CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex super OTG | Produkttyp: | Überbrille | Scheibentönung: | grau 23% | Suchfarbe (Filter): | schwarz, weiß | Transmission: | 23% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 5-2,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, schutzbrille uvex polycarbonat, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9169, 91690 |
| | |
| |