Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelbrille uvex astrospec 2.0 amber sv exc. 9164220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-9164220
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9164220
EAN/GTIN:
     4031101542836
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Was gestern gut war, kann heute nicht schlecht sein? Trotzdem kann es nicht schaden, einen bewährten Klassiker wie die uvex astrospec mit modernster Technik weiterzuentwickeln. Das Ergebnis: Augenschutz 2.0 mit einer Arbeitsschutzbrille im modernen Retro-Design, mit maximaler Augenraumabdeckung auch an den Seiten, innovativer Belüftungstechnik und zeitgemäß hohem Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex astrospec
Beschichtung:
uvex supravision excellence
Beschichtung (gekürzt):
sv exc.
Eigenschaften Scheibentönung:
Kontraststeigerung
Suchfarbe (Filter) Scheibe:
gelb
Geschlecht:
Unisex
Weitere Kennzeichnung Scheibe:
W 1 FT KN CE
Marke:
uvex
Material Rahmen:
Kunststoff
Material Scheibe:
Polycarbonat (PC)
Produktart:
Schutzbrille
Produktname:
uvex astrospec 2.0
Produkttyp:
Bügelbrille
Scheibentönung:
amber
Suchfarbe (Filter):
schwarz, gelb
Transmission:
88%
Kennzeichnung Vorzahl Scheibe:
2C-1,2
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,15* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.