Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Vakuum Soft Unterbett-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Vakuum Soft Unterbett-Box
WENKO Vakuum Soft Unterbett-Box
WENKO Vakuum Soft Unterbett-Box
WENKO Vakuum Soft Unterbett-Box
WENKO Vakuum Soft Unterbett-Box
WENKO Vakuum Soft Unterbett-Box
WENKO Vakuum Soft Unterbett-Box
Artikel-Nr.:
     C4403-7450023100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     7450023100
EAN/GTIN:
     4008838745083
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Filzschoner
Matratzenschoner

WENKO Vakuum Soft Unterbett-Box

Platzsparen und luftdichtes Verstauen in Einem bietet die Vakuum Soft Unterbett-Box. In der Box befindet sich eine integrierte Vakuum-Tasche, welche nach dem Befüllen einfach durch Absaugen geschlossen werden kann.

Das Luftventil verhindert das Eindringen von Luft und sorgt somit für langanhaltenden Schutz. Mit der Vakuum Soft Unterbett-Box kann eine Platzersparnis von bis zu 75 % erzielt werden. Bei Bedarf einfach die Box öffnen und schon sind die Kleidungsstücke wieder verfügbar. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Bis zu 75 % Platzersparnis
  • Mit Vakuum-Tasche
  • Mit Luftventil ausgestattet
  • Langanhaltender Schutz
  • Maße (B x H x T): 105 x 45 x 15,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1058 g
Bruttogewicht:
1174 g
Länge Einzelartikel:
45 cm
Höhe Einzelartikel:
15 cm
Breite Einzelartikel:
105 cm
Farbe:
Stoff: Weiß, Folie: Transparent
Material:
Stoff: 100 % Polypropylen, Folie: Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Unterbettkommode, allzweckbox, Vakuum-Box, Vakuum Soft Box, Vakuum System, Vakuum Sachen verstauen, Vakuum Kleidung, Vakuumaufbewahrung, Kleideraufbewahrung, Wäscheaufbewahrung, Wäschebox, staubfreie Aufbewahrung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,88*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 65 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
7450022100
€ 21,23*
Ähnlich
Wenko
7450021100
€ 19,50*
Ähnlich
Wenko
7450020100
€ 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.