Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Vakuum Soft Box M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Vakuum Soft Box M
WENKO Vakuum Soft Box M
WENKO Vakuum Soft Box M
WENKO Vakuum Soft Box M
WENKO Vakuum Soft Box M
WENKO Vakuum Soft Box M
WENKO Vakuum Soft Box M
Artikel-Nr.:
     C4401-7450021100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     7450021100
EAN/GTIN:
     4008838745069
Suchbegriffe:
Vakuum-Box
Vakuum Soft Box
Vakuum System
Vakuum Sachen verstauen

WENKO Vakuum Soft Box M

Platzsparen und luftdichtes Verstauen in Einem bietet die Vakuum Soft Box M. In der Box befindet sich eine integrierte Vakuum-Tasche, welche nach dem Befüllen einfach durch Absaugen geschlossen werden kann.

Das Luftventil verhindert das Eindringen von Luft und sorgt somit für langanhaltenden Schutz. Mit der Vakuum Soft Box M kann eine Platzersparnis von bis zu 75 % erzielt werden. Bei Bedarf einfach die Box öffnen und schon sind die Kleidungsstücke wieder verfügbar. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Bis zu 75 % Platzersparnis
  • Mit Vakuum-Tasche
  • Mit Luftventil ausgestattet
  • Langanhaltender Schutz
  • Maße (B x H x T): 60 x 50 x 15,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
850 g
Bruttogewicht:
966 g
Länge Einzelartikel:
50 cm
Höhe Einzelartikel:
15 cm
Breite Einzelartikel:
65,0 cm
Farbe:
Stoff: Weiß, Folie: Transparent
Material:
Stoff: 100 % Polypropylen, Folie: Polyethylen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 65 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
7450022100
ab € 14,42*
Ähnlich
Wenko
7450020100
ab € 10,64*
Ähnlich
Wenko
7450023100
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.