Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Vakuum Soft Box S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Vakuum Soft Box S
WENKO Vakuum Soft Box S
WENKO Vakuum Soft Box S
WENKO Vakuum Soft Box S
WENKO Vakuum Soft Box S
WENKO Vakuum Soft Box S
WENKO Vakuum Soft Box S
Artikel-Nr.:
     C4401-7450020100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     7450020100
EAN/GTIN:
     4008838745052
Suchbegriffe:
Vakuum-Box
Vakuum Soft Box
Vakuum System
Vakuum Sachen verstauen

WENKO Vakuum Soft Box S

Platzsparen und luftdichtes Verstauen in Einem bietet die Vakuum Soft Box S. In der Box befindet sich eine integrierte Vakuum-Tasche, welche nach dem Befüllen einfach durch Absaugen geschlossen werden kann. Das Luftventil verhindert das Eindringen von Luft und sorgt somit für langanhaltenden Schutz. Mit der Vakuum Soft Box S kann eine Platzersparnis von bis zu 75 % erzielt werden. Bei Bedarf einfach die Box öffnen und schon sind die Kleidungsstücke wieder verfügbar. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Bis zu 75 % Platzersparnis
  • Mit Vakuum-Tasche
  • Mit Luftventil ausgestattet
  • Langanhaltender Schutz
  • Maße (B x H x T): 40 x 42 x 25 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
540 g
Bruttogewicht:
656 g
Länge Einzelartikel:
25 cm
Höhe Einzelartikel:
42 cm
Breite Einzelartikel:
40,0 cm
Farbe:
Stoff: Weiß, Folie: Transparent
Material:
Stoff: 100 % Polypropylen, Folie: Polyethylen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 65 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
7450022100
ab € 14,42*
Ähnlich
Wenko
7450021100
ab € 13,24*
Ähnlich
Wenko
7450023100
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.