Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® Mehrzweck-Klebestifte für hohe Temperatur (11mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2615GG11JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615GG11JA
EAN/GTIN:
     8710364052479
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
DREMEL® Mehrzweck-Klebestifte für hohe Temperatur (11mm)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11 mm
Länge:
100 mm
Farbe:
sonstige
Vorteile:
Für Dremel Heißklebepistole 940 (195 °C). Klebt eine Vielzah
Betriebstemperatur:
165-195 °C
Breite:
7.0 mm
Höhe:
7.0 mm
Länge des Produktkartons:
11.4 cm
Höhe des Produktkartons:
17.8 cm
Breite des Produktkartons:
2.5 cm
Material:
Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Keramik | Spezial|Karton | Spezial|Textilien
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,14 kg
Nettogewicht:
0,135 kg
Volumen:
0,518 dm3
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0130940JA
ab € 28,08*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.