Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® 565 Mehrzweck-Fräsvorsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-26150565JB
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150565JB
EAN/GTIN:
     8710364082407
Suchbegriffe:
Fräsvorsatz
DREMEL® 565 Mehrzweck-Fräsvorsatz
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Produktbeschreibung:
Schneide jede beliebige Form aus der Vielzahl von Materialie
Vorteile:
Was können Sie damit tun? | Der Dremel Mehrzweck-Fräsvorsatz erweitert die Einsatzmöglic | Wie funktioniert es? | Setze dein gewünschtes Zubehör ein und ziehe es fest, bevor
Inhalt:
Fräsvorsatz | 2 Trockenwand-Fräser 560 | 1 Mehrzweck-Fräser 561
Vorteile des Sets::
Erziele kontrollierte Freihandschnitte in jeder beliebigen F | Erhalte präzise Schnitte bis 19 mm dank dem verstellbaren T | Die großen Fenster im Fräsvorsatz geben dir volle Kontrolle | Ideal zum Gestalten von Namensschildern, Installieren von El | Inhalt: 1x Fräsvorsatz, 2x Trockenbauwand-Fräszubehör (560),
Arbeitslänge:
19.0 mm
Länge:
16.9 cm
Breite:
7 cm
Tiefe:
10.8 cm
Onlinehändler Produktname:
DREMEL 565 Mehrzweck-Fräsvorsatz
Kaufgründe (Online-Händler):
Verwende dein Dremel Multifunktionswerkzeug für Schnitte in | Erhalte scharfe, genaue Schnitte mit einer maximalen Tiefe v | Große Sichtfenster im Fräsvorsatz bieten eine gute Sicht au | Vielseitige Einsatzmöglichkeiten wie beim Installieren von S | Inhalt: 1x Fräsvorsatz, 2x Trockenbauwand-Fräszubehör (560),
Länge des Produktkartons:
9 cm
Höhe des Produktkartons:
12 cm
Breite des Produktkartons:
6 cm
SOL Date:
01.10.2020
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,072 kg
Nettogewicht:
0,031 kg
Volumen:
0,845 dm3
Abmessung Länge:
149 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
63 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0133000JP
ab € 58,97*
Sonstiges
Dremel
F0133000JA
ab € 44,76*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 64,57*
Sonstiges
Dremel
F0133000JU
ab € 36,72*
Sonstiges
Dremel
F0134250JF
ab € 109,46*
Sonstiges
Dremel
F0138240JF
ab € 118,49*
Sonstiges
Dremel
F0138240JA
ab € 92,07*
Sonstiges
Dremel
F0138240JK
ab € 142,69*
Sonstiges
Dremel
F0138260JF
ab € 206,24*
Sonstiges
Dremel
F0138260JA
ab € 140,48*
Sonstiges
Dremel
26150194JA
ab € 3,03*
Sonstiges
Dremel
26150196JA
ab € 6,31*
Sonstiges
Dremel
26150117JA
ab € 4,02*
Sonstiges
Dremel
26150125JA
ab € 6,39*
Sonstiges
Dremel
26150134JA
ab € 8,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.