Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 3,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     615-C51594
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150194JA
EAN/GTIN:
     8710364044658
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 3,2 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Produktbeschreibung:
Mittelgroßer zylindrischer Kopf. Formen z. B. von Holz.
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser funktionieren gut für den Ma | Wie funktioniert es? | Verwende für ein effektives Ergebnis die Seiten des Kopfes. | Zur Verwendung in folgenden Materialien | Dieses Zubehör funktioniert am besten an weicheren Materiali | Empfohlene Drehzahl | Aluminium 30000 Messing 30000 Kupfer 30000 Hartholz 35
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
3.2 mm
Zubehörlänge:
39.0 mm
Material:
Hochgeschwindigkeitsstahl | Holz|Furniertes Holz | Holz|Holz, weich | Spezial|Leder | Holz|Sperrholz | Holz|Laminate | Holz|Spanplatte | Stein|Ziegelstein | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Stein|Porenbeton/Gasbeton | Holz|Holz, hart | Metall|Weichmetall | Spezial|Gummi | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Plexiglas | Spezial|Kohlefaserwerkstoffe
Form:
Zylinder
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
3.0 mm
Länge:
3.0 mm
Höhe:
39.0 mm
Höchstdrehzahl:
30000 1/min
Länge des Produktkartons:
5 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
1.3 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,009 kg
Nettogewicht:
0,009 kg
Volumen:
0,26 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
52 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,77*
€ 4,19*
1 Tag
86
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,185*
€ 4,405*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,25*
€ 4,62*
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,945*
€ 5,625*
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 5,04*
€ 6,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26150114JA
ab € 8,04*
Zubehör
Dremel
26150115JA
ab € 8,01*
Zubehör
Dremel
26150199JA
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.