Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissägeblatt Expert for Fibre Cement, 216 x 2/1,4 x 30, 6 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608644557 Kreissägeblatt 21,6 cm
Bosch ‎2608644557 Kreissägeblatt 21,6 cm
Bosch ‎2608644557 Kreissägeblatt 21,6 cm
Bosch ‎2608644557 Kreissägeblatt 21,6 cm
Bosch ‎2608644557 Kreissägeblatt 21,6 cm
Bosch ‎2608644557 Kreissägeblatt 21,6 cm
Bosch ‎2608644557 Kreissägeblatt 21,6 cm
Bosch ‎2608644557 Kreissägeblatt 21,6 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608644557
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644557
EAN/GTIN:
     3165140957878
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 216 x 30
kreissägeblatt 216 mm
Das Kreissägeblatt Expert for Fibre Cement maximiert die Akkulaufzeit von Akkusägen. Seine extraschmale Schnittkante verringert Reibung und Materialabtrag, sodass für müheloses, sauberes Sägen weniger Leistung benötigt wird. Zähne aus polykristallinem Diamant (PCD) sorgen für extrem lange Lebensdauer selbst beim Sägen von stark abrasiven Materialien. Es eignet sich ideal zum Sägen von Zementfaserplatten. Das Kreissägeblatt Expert for Fibre Cement besitzt dank seiner Zähne aus polykristallinem Diamant (PCD) und seiner Korrosionsschutzbeschichtung ProteQtion eine äußerst lange Lebensdauer. Die spezielle Beschichtung verringert Reibung, vermeidet Rost und bietet dauerhaft hohe Sägeleistung.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Anzahl der Zähne:
6
Sägeblattdurchmesser:
216 mm
Schnittbreite:
2.0 mm
Dicke Sägeblatt:
16 mm
Max. Drehzahl:
7000 1/min
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Holz:
false
Außendurchmesser mm:
216
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
2
Stammblattstärke (b2) mm:
1.4
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2/1.4
Zähnezahl:
6
Zahnform:
TCG
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
7000
Schnittresultat:
2
Spanwinkel ° ?:
10
Freiwinkel ° ?:
10
Vorteil HL (kurz):
Für maximale Akkulaufzeit
Leistungsbeschreibung:
Maximale Akkulaufzeit
(Version) Key RTB:
Extraschmale Schnittfuge für geringeren Leistungsbedarf
Spezifisches RTB1:
Extrem lange Lebensdauer durch PCD-Zähne (polykristalliner Diamant)
Spezifisches RTB3:
PCD-Zähne (polykristalliner Diamant) sorgen für extrem lange Lebensdauer. ProteQtion: Korrosionsschutzbeschichtung für verringerte Reibung
Material:
Faserzementplatten
SOL Date:
01.04.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.10.2019
Bruttogewicht:
0,499 kg
Nettogewicht:
0,376 kg
Volumen:
1,393 dm3
Abmessung Länge:
312 mm
Abmessung Breite:
279 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601B47000
ab € 509,78*
Sonstiges
Bosch
0601B51000
ab € 355,10*
Sonstiges
Bosch
0601B49000
ab € 320,56*
Sonstiges
Bosch
0601B19200
ab € 478,31*
Sonstiges
Bosch
0601B19100
ab € 360,82*
Sonstiges
Bosch
0601B19001
ab € 166,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.