Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paneelsäge GCM 80 SJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-0601B19001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B19001
EAN/GTIN:
     3165140803731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Paneelsäge GCM 80 SJ, Diese leichte und kompakte Kapp- und Gehrungssäge ist ein zuverlässiger Hochleister, der für alle gängigen Anwendungen an jedem Ort geeignet ist. Ihre Schnittkapazität beträgt horizontal 270 mm für gute Ergebnisse bei einfachen Arbeiten. Ihr einfaches, leichtes und kompaktes Design ermöglicht Mobilität und gewährleistet einen bequemen Transport sowie eine intuitive Bedienung. Diese Kapp- und Gehrungssäge eignet sich für Quer-, Gehrungs-, Neigungs- und Nutenschnitte in Holz, Holzbalken und Holzverbundwerkstoffen sowie Plattenmaterialien und Fußbodenplatten. Sie ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem sowie verschiedenen Arbeitstischen. Das Produkt bietet auch Funktionen wie den Sanftanlauf. 2 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 216 x 30 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 431)
Weitere Informationen:
Neigungseinstellung, rechts:
0 °
Werkzeugabmessungen (Breite):
460 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
780 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
630 mm
Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
460 x780 x630 mm
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
3.0 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
476 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
817 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
451 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
476 x 817 x 451 mm
Sägeblattdurchmesser:
216 mm
Sägeblattbohrungs-Ø:
30 mm
Nenneingangsleistung:
1400 W
Schnittkapazität bei 0°, Höhe:
70 mm
Schnittkapazität bei 0°, Breite:
270 mm
Schnittkapazität 0°:
70 x 270 mm
Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Höhe:
70 mm
Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Breite:
190 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung:
70 x 190 mm
Schnittkapazität bei 45° Neigung, Höhe:
45 mm
Schnittkapazität bei 45° Neigung, Breite:
270 mm
Schnittkapazität 45°-Neigung:
45 x 270 mm
Gehrungseinstellung, links:
47 °
Gehrungseinstellung, rechts:
47 °
Gehrungseinstellung:
47 ° L / 47 ° R
Neigungseinstellung, links:
45 °
Neigungseinstellung:
45 ° L
Leerlaufdrehzahl, von:
5500 min-1
Leerlaufdrehzahl:
5500 min-1
Gewicht:
14.1 kg
Befestigungszwinge:
Ja
Positionierung:
Kompakte und leichte Kapp- und Gehrungssäge, perfekt für einfache Arbeiten
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Zuverlässige Leistung mit einer Schnittkapazität von 270 mm horizontal für einfache Arbeiten | Leicht und kompakt für Mobilität und bequemen Transport | Einfache und intuitive Bedienung dank übersichtlichem Design
Titel:
Paneelsäge GCM 80 SJ Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
2 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 216 x 30 x 2.8 mm, 24 (2 608 640 431)
SOL Date:
30.11.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Paneelsäge
Bruttogewicht:
18,85 kg
Nettogewicht:
13,5 kg
Volumen:
175,39 dm3
Abmessung Länge:
817 mm
Abmessung Breite:
476 mm
Abmessung Höhe:
451 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,45*
€ 240,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,66*
€ 226,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,34*
€ 225,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,92*
€ 209,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,94*
€ 205,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,79*
€ 198,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601B24000
ab € 195,47*
Zubehör
Bosch
2608642493
ab € 42,42*
Zubehör
Bosch
2608642497
ab € 33,34*
Zubehör
Bosch
0601B12100
ab € 287,39*
Zubehör
Bosch
0601B12300
ab € 104,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.