Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapp- und Gehrungssäge GCM 305-216 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GCM 305-216 D PROFESSIONAL 4200 RPM 1200 W
Bosch GCM 305-216 D PROFESSIONAL 4200 RPM 1200 W
Bosch GCM 305-216 D PROFESSIONAL 4200 RPM 1200 W
Bosch GCM 305-216 D PROFESSIONAL 4200 RPM 1200 W
Bosch GCM 305-216 D PROFESSIONAL 4200 RPM 1200 W
Bosch GCM 305-216 D PROFESSIONAL 4200 RPM 1200 W
Bosch GCM 305-216 D PROFESSIONAL 4200 RPM 1200 W
Bosch GCM 305-216 D PROFESSIONAL 4200 RPM 1200 W
Artikel-Nr.:
     C4310-0601B49000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B49000
EAN/GTIN:
     4059952613130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Kapp- und Gehrungssäge GCM 305-216 D, Die GCM 305-216 D Professional liefert dank ihres kraftvollen Motors eine starke Schnittleistung für die anspruchsvollsten Schnitte. Die mobile Kapp- und Gehrungssäge ist ein zuverlässiges, leistungsstarkes Gerät, mit dem sich sogar lange Materialstücke dank abnehmbarer Werkstückauflagen und langer Tischverlängerungen kontrolliert schneiden lassen. Durch ihre beidseitige Neigungsfunktion mit ergonomischem Drehschalter zur Neigungsverriegelung bietet sie sogar bei anspruchsvollen Schnitten einen höheren Komfort und mehr Flexibilität. Für alle Querschnitte, Gehrungsschnitte und Neigungsschnitt in Holz, Aluminium und PVC-Kunststoff ist die GCM 305-216 D Professional eine gute Wahl. Die Kapp- und Gehrungssäge ist kompatibel mit allen Bosch Saugern, GTA-Arbeitstischen und Sägeblättern für kabelgebundene Kapp- und Gehrungssägen. Die mobile Kapp- und Gehrungssäge bietet eine höhere Präzision dank Doppellinien-Laser mit je einer Laserlinie links und rechts des Sägeblatts. Durch die verschiedenen einhändigen oder beidhändigen Trageoptionen und ihre kompakte Bauweise lässt sie sich leicht transportieren. 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 216 x 30 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 431). 2 x Werkstückauflage (flexibel einsteckbar) (1 609 B07 675). Staubbeutel (2 608 000 841). Klemme (1 609 B06 930)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1200 W
Leerlaufdrehzahl:
5200 1/min | 5200 min-1
Sägeblattdurchmesser:
216 mm
Sägeblattbohrung:
30 mm
Gehrungseinstellung links:
48 °
Gehrungseinstellung rechts:
48 °
Neigungseinstellung links:
47 °
Neigungseinstellung rechts:
47 °
Länge:
770 mm
Breite:
464 mm
Höhe:
606 mm
Gewicht:
16.8 kg
Verpackungsabmessungen (Breite):
575 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
790 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
355 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
575 x 790 x 355 mm
Sägeblattbohrungs-Ø:
30 mm
Nenneingangsleistung:
1200 W
Schnittkapazität bei 0°, Höhe:
66 mm
Schnittkapazität bei 0°, Breite:
305 mm
Schnittkapazität 0°:
66 x 305 mm
Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Höhe:
66 mm
Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Breite:
215 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung:
66 x 215 mm
Schnittkapazität bei 45° Neigung, Höhe:
42 mm
Schnittkapazität bei 45° Neigung, Breite:
305 mm
Schnittkapazität 45°-Neigung:
42 x 305 mm
Gehrungseinstellung, links:
48 °
Gehrungseinstellung, rechts:
48 °
Gehrungseinstellung:
48 ° L / 48 ° R
Neigungseinstellung, links:
47 °
Neigungseinstellung, rechts:
47 °
Neigungseinstellung:
47 ° L / 47 ° R
Werkzeugabmessungen (Breite):
464 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
770 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
606 mm
Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
464 x770 x606 mm
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
5200 min-1
Befestigungszwinge:
Ja
Positionierung:
Beeindruckende Ergonomie: mobile Kapp- und Gehrungssäge mit einer Schnittkapazität von 66 x 305 mm
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ausreichend Schnittleistung sogar für anspruchsvollste Schnitte | Abnehmbare Werkstückauflagen und lange Tischverlängerungen für gute Kontrolle beim Schneiden langer Materialstücke | Bequem und flexibel bei anspruchsvollen Schnitten dank beidseitiger Neigungsfunktion
Titel:
Kapp- und Gehrungssäge GCM 305-216 D Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Lieferumfang:
1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 216 x 30 x 2.8 mm, 24 (2 608 640 431) | 2 x Werkstückauflage (flexibel einsteckbar) (1 609 B07 675) | Staubbeutel (2 608 000 841) | Klemme (1 609 B06 930)
SOL Date:
01.09.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Kapp- und Gehrungssäge
Bruttogewicht:
23,3 kg
Nettogewicht:
16,3 kg
Volumen:
161,259 dm3
Abmessung Länge:
790 mm
Abmessung Breite:
575 mm
Abmessung Höhe:
355 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,99*
€ 434,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,57*
€ 408,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,05*
€ 398,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,32*
€ 393,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,36*
€ 382,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.