Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paneelsäge GCM 8 SDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Paneelsäge GCM 8 SDE Professional
Bosch Paneelsäge GCM 8 SDE Professional
Bosch Paneelsäge GCM 8 SDE Professional
Bosch Paneelsäge GCM 8 SDE Professional
Bosch Paneelsäge GCM 8 SDE Professional
Bosch Paneelsäge GCM 8 SDE Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-0601B19200
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B19200
EAN/GTIN:
     3165140654364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Paneelsäge GCM 8 SDE, Power und Flexibilität in einem Gerät: Die GCM 8 SDE Professional ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten mit fast allen Materialarten. Durch ihren praktischen, einhändig verwendbaren Griff bietet sie ein leichtes und kompaktes Design für optimale Mobilität bei der Arbeit. Die variable Schnittgeschwindigkeit gewährleistet hohe Flexibilität beim Schneiden von Materialien wie Kunststoff und Aluminium. Für höchsten Komfort lässt sich das Sägeblatt schnell und werkzeuglos wechseln. Diese Kapp- und Gehrungssäge eignet sich für Quer-, Gehrungs-, Neigungs- und Nutenschnitte in Holz, Holzbalken und Holzverbundwerkstoffen sowie Plattenmaterialien, Fußbodenplatten, Aluminium und Kunststoff. Sie ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem sowie verschiedenen Arbeitstischen. Die GCM 8 SDE Professional bietet außerdem Merkmale wie Zwei-Punkt-Staubabsaugung, Neigungsverriegelung, Präzisionslaser, Sanftanlauf, beidseitige Neigungseinstellung und Drehzahlvorwahl. Klemme (1 609 B04 224). 1 x Kreissägeblatt, Expert for Wood, 216 x 30 x 2,4 mm, 48 (2 608 642 497). SDS-Sägeblattarretierung (ET-Nr. 1 609 B05 323)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1600 W
Spannung:
240 V | 230 - 240 V
Leerlaufdrehzahl:
3500 1/min | 3500 - 5000 min-1
Sägeblattdurchmesser:
216 mm
Sägeblattbohrung:
30 mm
Gehrungseinstellung links:
52 °
Gehrungseinstellung rechts:
60 °
Neigungseinstellung links:
47 °
Neigungseinstellung rechts:
47 °
Länge:
460 mm
Breite:
910 mm
Höhe:
410 mm
Gewicht:
18.9 kg
Neigungseinstellung, links:
47 °
Neigungseinstellung, rechts:
47 °
Neigungseinstellung:
47 ° L / 47 ° R
Werkzeugabmessungen (Breite):
450 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
910 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
640 mm
Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
450 x910 x640 mm
Spannung, von:
230 V
Spannung, bis zu:
240 V
Verpackungsabmessungen (Breite):
472 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
845 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
472 x 845 x 440 mm
Sägeblattbohrungs-Ø:
30 mm
Nenneingangsleistung:
1600 W
Schnittkapazität bei 0°, Höhe:
70 mm
Schnittkapazität bei 0°, Breite:
312 mm
Schnittkapazität 0°:
70 x 312 mm
Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Höhe:
70 mm
Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Breite:
225 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung:
70 x 225 mm
Schnittkapazität bei 45° Neigung, Höhe:
45 mm
Schnittkapazität bei 45° Neigung, Breite:
312 mm
Schnittkapazität 45°-Neigung:
45 x 312 mm
Gehrungseinstellung, links:
52 °
Gehrungseinstellung, rechts:
60 °
Gehrungseinstellung:
52 ° L / 60 ° R
Leerlaufdrehzahl, von:
3500 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
5000 min-1
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kraftvolle Kapp- und Gehrungssäge für verschiedenste Anwendungen und Materialien
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Leicht und kompakt, mit praktischem Transportgriff für einhändigen Transport und hohe Mobilität | Variable Schnittgeschwindigkeit gewährleistet hohe Vielseitigkeit bei verschiedensten Materialien | Schneller, werkzeugloser Sägeblattwechsel sorgt für einfaches und komfortables Handling
Titel:
Paneelsäge GCM 8 SDE Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Klemme (1 609 B04 224) | 1 x Kreissägeblatt, Expert for Wood, 216 x 30 x 2.4 mm, 48 (2 608 642 497) | SDS-Sägeblattarretierung (ET-Nr. 1 609 B05 323)
SOL Date:
30.11.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Paneelsäge
Bruttogewicht:
24 kg
Nettogewicht:
18,9 kg
Volumen:
175,49 dm3
Abmessung Länge:
845 mm
Abmessung Breite:
472 mm
Abmessung Höhe:
440 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 491,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,61*
€ 625,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,63*
€ 615,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,02*
€ 603,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,81*
€ 595,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,53*
€ 584,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601B24000
ab € 195,47*
Sonstiges
Bosch
06019C3100
ab € 502,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.