Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer HSS-TiN, 6 - 39 mm, 10 mm, 93,5 mm, 12 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608587431 Stufenbohrer HSS-TiN, 6 - 39 mm, 10 mm, 93,5 mm, 12 Stufen
Bosch 2608587431 Stufenbohrer HSS-TiN, 6 - 39 mm, 10 mm, 93,5 mm, 12 Stufen
Bosch 2608587431 Stufenbohrer HSS-TiN, 6 - 39 mm, 10 mm, 93,5 mm, 12 Stufen
Artikel-Nr.:
     C4310-2608587431
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587431
EAN/GTIN:
     3165140630252
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 6-39mm
mehrstufenbohrer
Der HSS-Stufenbohrer bohrt glatt und gratfrei Löcher mit verschiedenen Durchmessern. Er ist ideal zum Bohren und Vergrößern von Löchern geeignet. Ankörnen ist nicht erforderlich, da die Bohrspitze mit Kreuzanschliff das Anbohren erleichtert. Die CNC-gefräste Spiralnut entfernt optimal Spangut und ermöglicht gleichmäßiges Bohren. Axialer und radialer Reliefschliff ermöglichen höchste Scheideleistung und absolute glatte Ergebnisse. Der Stufenbohrer ist geeignet für dünnes Material aus Nichteisenmetall, rostfreiem Stahl und Kunststoff sowie Stahlblech und Kunststofftafeln. Der Bohrer ist aus HSS-Stahl gefertigt und mit TiN (Titan-Nitrid) besetzt. Die Lebensdauer bei Verwendung von Kühlmittel ist außergewöhnlich hoch. Die gut erkennbaren und dauerhaften Durchmessermarkierungen in beiden Spiralnuten sind gelasert. Auch verhindert der 3-Flächen-Schaft Durchrutschen im Spannfutter und ermöglicht die Übertragung hoher Drehmomente.
Weitere Informationen:
Mit Kantenbrecher:
false
Spiralnut:
true
Maßeinheit:
mm
Max. Bohrdurchmesser:
39 mm
Min. Bohrdurchmesser:
6 mm
Auswechselbare Zentrierspitze:
false
Anzahl der Bohrstufen:
12
Hartmetallausführung:
true
Zentrierspitze:
false
Schneidstoff:
HSS
Schaftdurchmesser:
10.0 mm
Ausführung:
HSS-TiN
Stufendurchmesser (Bereich) mm:
6-39
Stufenhöhe mm:
4
Schaftdurchmesser mm:
10.0
Gesamtlänge mm:
93.5
Vorteil HL (kurz):
Glattes Bohren von Löchern mit verschiedenen Durchmessern mit einem Bohrer
Leistungsbeschreibung:
Bohrt mehrere Durchmesser
(Version) Key RTB:
Ankörnen ist nicht erforderlich, da die Bohrspitze mit Kreuzanschliff den Bohrbeginn erleichtert
Spezifisches RTB1:
CNC-gefräste Spiralnut entfernt optimal Spangut und ermöglicht vibrationsarmes und somit gleichmäßiges Bohren
Spezifisches RTB2:
Axialer und radialer Reliefschliff für höchste Scheideleistung und absolut glatte Ergebnisse
Spezifisches RTB3:
HSS-Stahl für hohe Standzeit. Lasermarkierte Bohrdurchmesser,
Spezifisches RTB4:
TiN-Besatz für extrem lange Lebensdauer, Lasermarkierte Bohrdurchmesser, 3-Flächen-Schaft für hohe Kraftübertragung
Material:
Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall
Produkttext, ZB grau:
12 Stufen Ø 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm
SOL Date:
01.04.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,279 kg
Nettogewicht:
0,279 kg
Volumen:
0,275 dm3
Abmessung Länge:
110 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer bosch, Stufenbohrer mit Zylinderschaft, Bohrer
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 142,43*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 528,49*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 259,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.