Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellladegerät Li-Ionen GAL 1880 CV, 14.4 V – 18 V, 8.0 Ah, 230 V, EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 225 922 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Bosch 2 607 225 922 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     C4310-2607225922
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607225922
EAN/GTIN:
     3165140880862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Das Multivolt-Schnellladegerät ermöglicht schnelles Aufladen. Ein Luftkühlsystem zirkuliert frische Luft durch den Akku, damit die Temperatur zwischen 0 und 45 °C bleibt. Dies reduziert die Aufladezeit beträchtlich und erhöht die Lebensdauer des Akkus. Der asymptotische Ladealgorithmus des Ladegeräts ermöglicht Schnellladezeiten.
Weitere Informationen:
Schnell-Ladegerät:
true
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Ladespannung:
14.4 V | 18 V
Nennspannung:
230 V
Ladestrom A:
8.0
Eingangsspannung, bis V:
230
Eingangsspannung(en) V:
230
Länderausführung:
EU
Vorteil HL (kurz):
Schnellladezeiten
Leistungsbeschreibung:
Schnellladezeiten
(Version) Key RTB:
Ladegerät mit 8.0 A Strom
Spezifisches RTB1:
Ein Luftkühlsystem zirkuliert frische Luft durch den Akku: reduziert Aufladezeit beträchtlich, verlängert Lebensdauer
Spezifisches RTB2:
Der asymptotische Ladealgorithmus des Ladegeräts ermöglicht Schnellladezeiten.
Spezifisches RTB3:
Für Turbo-Ladung von 14.4 bis 18 V Li-Ion-Akkus von Bosch Akku-Geräten geeignet
Produkttext, ZB grau:
Multivolt-Schnellladegerät GAL 1880 CV für alle Bosch Professional Li-Ion-Einschubakkus von 14.4 V bis 18 V
SOL Date:
30.11.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,858 kg
Nettogewicht:
0,858 kg
Volumen:
3,165 dm3
Abmessung Länge:
160 mm
Abmessung Breite:
215 mm
Abmessung Höhe:
92 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
17
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugakku Ladegerät, li-ion akku für bosch, akku für bosch, akku für bosch professional, Schnellladegerät (Akku), Schnelllader (Akku)
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601446501
ab € 109,59*
Sonstiges
Bosch
06015A0300
ab € 142,38*
Sonstiges
Bosch
06016A2101
ab € 168,18*
Sonstiges
Bosch
06019C6200
ab € 65,57*
Sonstiges
Bosch
06015A5101
ab € 17,80*
Sonstiges
Bosch
060164J007
ab € 90,57*
Sonstiges
Bosch
0 601 8B6 001
ab € 162,70*
Sonstiges
Bosch
0 601 9G7 103
ab € 242,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.