Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paneelsäge GCM 8 SJL und Arbeitstisch GTA 2600 im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GCM 8 SJL + GTA 2600 5500 RPM 1600 W
Bosch GCM 8 SJL + GTA 2600 5500 RPM 1600 W
Bosch GCM 8 SJL + GTA 2600 5500 RPM 1600 W
Bosch GCM 8 SJL + GTA 2600 5500 RPM 1600 W
Artikel-Nr.:
     260W-716622
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615990FV8
EAN/GTIN:
     3165140777780
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Professional Set: Paneelsäge GCM 8 SJL + Arbeitstisch GTA 2600 in Karton. Kapp- und Gehrungssäge GCM 8 SJL Professional (0 601 B19 100). Arbeitstisch GTA 2600 Professional (0 601 B12 300)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1600 W
Spannung:
240 V
Leerlaufdrehzahl:
5500 1/min
Sägeblattdurchmesser:
216 mm
Sägeblattbohrung:
30 mm
Gehrungseinstellung links:
52 °
Gehrungseinstellung rechts:
60 °
Neigungseinstellung links:
47 °
Neigungseinstellung rechts:
2 °
Länge:
460 mm
Breite:
910 mm
Höhe:
630 mm
Gewicht:
17.3 kg
Aktionsbeschreibung:
Dieses System-Paket ist die mobile und funktionale Lösung für die tägliche Arbeit mit einer Paneelsäge. Wenn Sie im Aktionszeitraum eine GCM 8 SJL Professional kaufen, erhalten Sie einen Arbeitstisch GTA 2600 Professional kostenlos dazu!
Bruttogewicht:
44 kg
Nettogewicht:
30 kg
Volumen:
178,464 dm3
Abmessung Länge:
845 mm
Abmessung Breite:
480 mm
Abmessung Höhe:
440 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Säge-Arbeitstisch, kapp- und gehrungssäge bosch, kapp- und gehrungssäge, Paneelsäge (elektrisch)
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 424,88*
€ 463,23*
5 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 427,93*
€ 465,34*
3 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 432,44*
€ 467,43*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 433,0245*
€ 467,9745*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 435,21*
€ 474,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,23*
€ 551,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,27*
€ 535,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,84*
€ 524,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,09*
€ 517,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,88*
€ 505,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601B24000
ab € 196,13*
Zubehör
Bosch
2608642493
ab € 38,65*
Zubehör
Bosch
2608642497
ab € 30,33*
Zubehör
Bosch
0601B12100
ab € 274,98*
Zubehör
Bosch
0601B12300
ab € 104,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.