Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Paneelsäge GCM 8 SJL, mit Arbeitstisch GTA 2600 Professional, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Paneelsäge GCM 8 SJL, mit Arbeitstisch GTA 2600 Professional, Karton
Bosch Paneelsäge GCM 8 SJL, mit Arbeitstisch GTA 2600 Professional, Karton
Bosch Paneelsäge GCM 8 SJL, mit Arbeitstisch GTA 2600 Professional, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p670163
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615990FV8
EAN/GTIN:
     3165140777780
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Bosch Professional Set: Paneelsäge GCM 8 SJL + Arbeitstisch GTA 2600 in Karton

Im Lieferumfang enthalten:
  • Kapp- und Gehrungssäge GCM 8 SJL Professional (0 601 B19 100)
  • Arbeitstisch GTA 2600 Professional (0 601 B12 300)
Weitere Informationen:
Gehrungseinstellung links:
52
Max. Leerlaufdrehzahl:
5500
Neigungseinstellung links:
47
Sägeblattbohrung:
30 mm
Hersteller:
Bosch
Schnittleistung bei 45° Gehrung:
70 x 214 mm
Höhe:
438 mm
Schnittleistung bei 45° Neigung:
48 x 312 mm
Schnittleistung bei 0°/90°:
70 x 312 mm
Breite:
475 mm
Länge:
850 mm
Aufbewahrung:
Karton
Neigungseinstellung rechts:
2
Gehrungseinstellung rechts:
60
Nennaufnahmeleistung:
1.600 W
Sägeblattdurchmesser:
216 mm
Gewicht:
17,3 kg
Spannung:
230 - 240 V
Leistungsaufnahme:
1600 W
Weitere Suchbegriffe: Säge-Arbeitstisch, kapp- und gehrungssäge bosch, kapp- und gehrungssäge, Bosch, GCM, 8, SJL,, mit
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 424,88*
€ 463,23*
5 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 427,93*
€ 465,34*
3 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 432,44*
€ 467,43*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 433,0245*
€ 467,9745*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 435,21*
€ 474,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,16*
€ 564,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,46*
€ 544,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,59*
€ 535,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,75*
€ 528,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,21*
€ 517,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601B24000
ab € 196,13*
Zubehör
Bosch
2608642493
ab € 38,65*
Zubehör
Bosch
2608642497
ab € 30,33*
Zubehör
Bosch
0601B12100
ab € 274,98*
Zubehör
Bosch
0601B12300
ab € 104,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.