Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Expert for Multi Material, 216 x 30 x 2,4 mm, 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608642493
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608642493
EAN/GTIN:
     3165140648189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 216 x 30
Das Expert for Multi Material Kreissägeblatt macht perfekte zuverlässige Schnitte in viele Materialien. Die einzigartigen besonders harten Microteq-Zähne werden bei Bosch intern aus höchst robustem Carbide-Korn produziert, um eine hohe Leistung sicherzustellen. Das spezielle Carbide und die robuste Zahnform machen das Expert for Multi Material Kreissägeblatt ideal für den universellen Gebrauch in jeder Situation. Die Schutzbeschichtung des Blatts verhindert Korrosion und ermöglicht zuverlässiges Schneiden, während Reibung reduziert wird. Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet. Verwenden Sie dieses Sägeblatt für Aluminium, Nichteisenmetalle, Kunststoff, Epoxidharz und Holz. HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground) machen das Expert for Multi Material Kreissägeblatt robust für die Arbeit mit abrasiven Materialien.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
216
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
2.4
Stammblattstärke (b2) mm:
1.8
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.4/1.8
Zähnezahl:
64
Zahnform:
TCG
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
8800
Schnittresultat:
3
Spanwinkel ° ?:
-5
Freiwinkel ° ?:
15
Vorteil HL (kurz):
Perfekte zuverlässige Schnitte in viele Materialien
Leistungsbeschreibung:
Perfekte zuverlässige Schnitte
(Version) Key RTB:
Microteq-Zähne sind hergestellt aus extra-harten, langlebigen Carbide-Körnern. Einzigartig - aus eigener Produktion.
Spezifisches RTB1:
Leistung wird verbessert durch Schutzbeschichtung Proteqtion, die Korrosion verhindert und Reibung reduziert
Spezifisches RTB2:
Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration
Spezifisches RTB3:
HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground) machen das Blatt robust für Arbeiten mit abrasiven Materialien.
Material:
Aluminium | Kunststoff | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Grobspanplatte | Nichteisenmetalle | Hartholz | Massivholz | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Aluminiumverbundplatte
SOL Date:
16.08.2011
Neuerscheinung:
nein
Sägeblattdurchmesser:
216 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Metall:
true
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
2.4 mm
Anzahl der Zähne:
64
Dicke Sägeblatt:
270 mm
Max. Drehzahl:
8800 1/min
Bruttogewicht:
0,64 kg
Nettogewicht:
0,566 kg
Volumen:
1,026 dm3
Abmessung Länge:
284 mm
Abmessung Breite:
258 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
12
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
979RE3016
ab € 3,30*
Zubehör
k.A.
979RE3020
ab € 3,28*
Zubehör
k.A.
979RE3025
ab € 3,31*
Zubehör
k.A.
979RE3028
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.