Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch GTA 3800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GTA 3800
Bosch GTA 3800
Artikel-Nr.:
     C4310-0601B24000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B24000
EAN/GTIN:
     3165140572224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säge-Arbeitstisch
säge arbeitstisch
Arbeitstisch GTA 3800, Der Aluminium-Arbeitstisch für Kapp- und Gehrungssägen GTA 3800 Professional hat extra große Materialauflagen. Zur Fixierung langer Werkstücke lassen sich die integrierten Materialauflagen auf beiden Seiten des Tisches ausziehen. Dank seiner leichten Aluminiumkonstruktion und dem Universal-Werkzeugträger mit Schnellentriegelung ist er einfach zu transportieren, bequem zu verwenden und mit nahezu allen Kapp- und Gehrungssägen auf dem Markt kompatibel. Maschinenhalter (2 610 948 622). Schraubschlüssel (1 609 B01 937). Werkstückauflagen mit Roller und Längsstopp (1 609 B01 850)
Weitere Informationen:
Breite:
1578 mm
Zusammenklappbar:
false
Geeignet für Wandmontage:
false
Mit Schubladenkasten:
false
Anzahl der Schubladen:
0
Mit Bremse:
false
Höhe:
824 mm
Gewicht:
25.56 kg
Werkstoff der Arbeitsplatte:
sonstige
Verpackungsabmessungen (Breite):
256 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
1650 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
210 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
256 x 1650 x 210 mm
Höhe Arbeitstisch:
824 mm
Länge Arbeitstisch:
1578 mm
Gewicht mit Zubehör:
22.3 kg
Gewicht ohne Zubehör:
18.9 kg
Gewicht mit/ohne Zubehör:
22.3 / 18.9 kg
Länge Arbeitstisch mit Verlängerung:
3877 mm
Abmessungen des Tisches, zusammengeklappt, Länge:
1578 mm
Abmessungen des Tisches, zusammengeklappt, Breite:
140 mm
Abmessungen des Tisches, zusammengeklappt, Höhe:
190 mm
Abmessungen des Tisches, zusammengeklappt:
1578 x 140 x 190 mm
Tragfähigkeit, max.:
250 kg
Unterteilung der Produktkategorien:
Arbeitstisch
Positionierung:
Universal-Aluminium-Arbeitstisch mit extra großen ausziehbaren Materialauflagen für Kapp- und Gehrungssägen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Anpassbarer Universal-Werkzeugträger, mit nahezu allen Kapp- und Gehrungssägen auf dem Markt kompatibel | Extra große, integrierte Materialauflagen lassen sich zum Fixieren langer Werkstücke auf beiden Seiten ausziehen | Einfacher Transport und bequeme Verwendung dank leichter Aluminiumkonstruktion und Werkzeugträger mit Schnellentriegelung
Titel:
Arbeitstisch GTA 3800 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Maschinenhalter (2 610 948 622) | Schraubschlüssel (1 609 B01 937) | Werkstückauflagen mit Roller und Längsstopp (1 609 B01 850)
SOL Date:
04.12.2020
Bruttogewicht:
25,56 kg
Nettogewicht:
24,4 kg
Volumen:
88,704 dm3
Abmessung Länge:
1650 mm
Abmessung Breite:
256 mm
Abmessung Höhe:
210 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Transport- und Arbeitstisch
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,05*
€ 266,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,50*
€ 265,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,07*
€ 252,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,07*
€ 249,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,68*
€ 232,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601B19100
ab € 371,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.