Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 18V-80 QuickSnap, 2x Akku 2.5Ah, Aufsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C4310-06039E2105
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039E2105
EAN/GTIN:
     4053423239898
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
bosch 18 v akkuschlagbohrmaschine
akku schlagbohrmaschine
Akku-Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 18V-80 QuickSnap. Vielseitiges Bohren und Schrauben mit Höchstleistung in verschiedenen Materialien. Kraftvolles Bohren und Schrauben mit einem maximalen Drehmoment von 82 Nm und stufenloser Drehzahleinstellung. Bürstenloser Motor und 13-mm-Metallbohrfutter für eine längere Lebensdauer. QuickSnap-Schnittstelle für die Verwendung der magnetischen Kappe oder eines Winkel- bzw. Exzenteraufsatzes zum Erreichen enger Stellen. Sicheres und präzises Arbeiten mit mehr Kontrolle dank Zusatzhandgriff. Geeignet zum Bohren in Holz, Metall, Kunststoff und Mauerwerk, sowie zum Schrauben. Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. 2 x Akku PBA 18V 2.5Ah. Austauschbares Metallbohrfutter. Winkelaufsatz. Exzenteraufsatz. Magnetkappe. Schrauberbit. Zusatzhandgriff. Tragekoffer
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
2.5 Ah
Nennspannung:
18.0 V
Gewicht mit Akkupack:
1.30 kg
Gewicht ohne Akkupack:
0.9 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1950 1/min
Max. Drehmoment:
82 Nm
Max. Schlagzahl:
29250 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
40 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
40 mm
Breite:
62 mm
Höhe:
239 mm
Länge:
203 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
false
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 1.5 Ah
Drehmomentstufen (Anzahl):
22
Zusatzstufen:
2
Drehmomentstufen:
22 + 2
Bohrfutter:
13-mm-Schnellspannbohrfutter
Schrauben-Ø bis:
10 mm
Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Bohr-Ø in Holz:
40 mm
Bohr-Ø in Mauerwerk:
13 mm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
203 x 62 x 239 mm
Maschinengewicht mit Akku:
1.30 kg
Gewicht exkl. Akku:
0.9 kg
7.2 Volt:
nein
9.6 Volt:
nein
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
nein
Bosch Auto-Lock:
nein
2-Gang Getriebe:
nein
Anwendung: Schrauben / Bohren:
nein
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren:
nein
Softgrip:
nein
Integrierte Arbeitsleuchte:
nein
Bosch Electronic:
nein
Rechts-/Links-Lauf:
nein
Ladezustandsanzeige:
nein
Drehrichtungsanzeige:
nein
Integrierter Akku:
nein
Verpackungsabmessungen (Länge):
386 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
101 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
291 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
386 x 101 x 291 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Vielseitiges Bohren und Schrauben mit Höchstleistung in verschiedenen Materialien
TOP-Produktmerkmale:
Kraftvolles Bohren und Schrauben mit einem maximalen Drehmoment von 82 Nm und stufenloser Drehzahleinstellung | Bürstenloser Motor und 13-mm-Metallbohrfutter für eine längere Lebensdauer | QuickSnap-Schnittstelle für die Verwendung der magnetischen Kappe oder eines Winkel- bzw. Exzenteraufsatzes zum Erreichen enger Stellen | Sicheres und präzises Arbeiten mit mehr Kontrolle dank Zusatzhandgriff | Geeignet zum Bohren in Holz, Metall, Kunststoff und Mauerwerk, sowie zum Schrauben | Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit | Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku
Usage level:
Advanced
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schlagbohrmaschine
Titel:
Akku-Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 18V-80 QuickSnap
Lieferumfang:
2 x Akku PBA 18V 2.5Ah | Austauschbares Metallbohrfutter | Winkelaufsatz | Exzenteraufsatz | Magnetkappe | Schrauberbit | Zusatzhandgriff | Tragekoffer
SOL Date:
01.02.2024
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.05.2024
Bruttogewicht:
4,492 kg
Nettogewicht:
1,2 kg
Volumen:
11,401 dm3
Abmessung Länge:
291 mm
Abmessung Breite:
386 mm
Abmessung Höhe:
101,5 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagbohrmaschine bosch, Schlagbohrmaschine (Akku), Schlagbohrmaschine, Schlagbohrschrauber (Akku), Akku-Schlagbohrer, Akku-Schlagbohrschrauber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,96*
€ 242,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,48*
€ 237,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,17*
€ 227,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,79*
€ 212,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,38*
€ 199,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019451
ab € 7,15*
Zubehör
Bosch
2607019442
ab € 6,39*
Zubehör
Bosch
2607019580
ab € 3,21*
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,58*
Zubehör
Bosch
2607010608
ab € 8,36*
Zubehör
Bosch
2607010610
ab € 15,15*
Zubehör
Bosch
2607010611
ab € 13,89*
Zubehör
Bosch
2607019324
ab € 9,78*
Zubehör
Bosch
2607019600
ab € 12,88*
Zubehör
Bosch
2607019327
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.