Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber AdvancedDrill 18V-80 QuickSnap + 3 Aufsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C4310-06039E2003
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039E2003
EAN/GTIN:
     4053423239843
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber AdvancedDrill 18V-80 QuickSnap. Mit voller Kraft: Höchstleistung für vielseitiges Bohren und Schrauben. Kraftvolles Bohren und Schrauben mit einem maximalen Drehmoment von 78 Nm und stufenloser Drehzahleinstellung. Langlebiger Bohrschrauber dank bürstenlosem Motor und auswechselbarem 13-mm-Metallbohrfutter. QuickSnap-Schnittstelle für die Verwendung der magnetischen Kappe oder eines Winkel- bzw. Exzenteraufsatzes zum Erreichen enger Stellen. Sicheres und präzises Arbeiten mit mehr Kontrolle dank Zusatzhandgriff. Ideal zum Bohren und Schrauben in Holz, Metall und Kunststoff. Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. Austauschbares Metallbohrfutter. Winkelaufsatz. Exzenteraufsatz. Magnetkappe. Schrauberbit. Zusatzhandgriff. Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Akkukapazität:
1.5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
1.20 kg
Gewicht ohne Akkupack:
0.8 kg
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Max. Drehmoment:
78 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
40 mm
Länge:
195 mm
Breite:
62 mm
Höhe:
239 mm
Bohrfutter-Spannweite:
13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
40 mm
Mit Ladegerät:
false
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1950 1/min
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 1.5 Ah
Drehmomentstufen (Anzahl):
22
Zusatzstufen:
1
Drehmomentstufen:
22 + 1
Bohrfutter:
13-mm-Schnellspannbohrfutter
Schrauben-Ø bis:
10 mm
Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Bohr-Ø in Holz:
40 mm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
195 x 62 x 239 mm
Maschinengewicht mit Akku:
1.20 kg
Gewicht exkl. Akku:
0.8 kg
7.2 Volt:
nein
9.6 Volt:
nein
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
nein
Bosch Auto-Lock:
nein
2-Gang Getriebe:
nein
Anwendung: Schrauben / Bohren:
nein
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren:
nein
Softgrip:
nein
Integrierte Arbeitsleuchte:
nein
Bosch Electronic:
nein
Rechts-/Links-Lauf:
nein
Ladezustandsanzeige:
nein
Drehrichtungsanzeige:
nein
Integrierter Akku:
nein
Verpackungsabmessungen (Länge):
243 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
73 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
219 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
243 x 73 x 219 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Mit voller Kraft: Höchstleistung für vielseitiges Bohren und Schrauben
TOP-Produktmerkmale:
Kraftvolles Bohren und Schrauben mit einem maximalen Drehmoment von 78 Nm und stufenloser Drehzahleinstellung | Langlebiger Bohrschrauber dank bürstenlosem Motor und auswechselbarem 13-mm-Metallbohrfutter | QuickSnap-Schnittstelle für die Verwendung der magnetischen Kappe oder eines Winkel- bzw. Exzenteraufsatzes zum Erreichen enger Stellen | Sicheres und präzises Arbeiten mit mehr Kontrolle dank Zusatzhandgriff | Ideal zum Bohren und Schrauben in Holz, Metall und Kunststoff | Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit | Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku
Usage level:
Advanced
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
Titel:
Akku-Bohrschrauber AdvancedDrill 18V-80 QuickSnap
Lieferumfang:
Austauschbares Metallbohrfutter | Winkelaufsatz | Exzenteraufsatz | Magnetkappe | Schrauberbit | Zusatzhandgriff | Karton
SOL Date:
01.02.2024
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.05.2024
Bruttogewicht:
2,758 kg
Nettogewicht:
1,1 kg
Volumen:
4,559 dm3
Abmessung Länge:
269 mm
Abmessung Breite:
223 mm
Abmessung Höhe:
76 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-bohrmaschine 18 v, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, Bohrschrauber (Akku), Bohrschrauber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A01L7S
ab € 9,45*
Zubehör
Bosch
2607019451
ab € 7,16*
Zubehör
Bosch
2607019442
ab € 6,38*
Zubehör
Bosch
2607019580
ab € 3,20*
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,57*
Zubehör
Bosch
1600A01L7T
ab € 9,46*
Zubehör
Bosch
2607010608
ab € 8,33*
Zubehör
Bosch
2607010610
ab € 15,10*
Zubehör
Bosch
2607010611
ab € 13,93*
Zubehör
Bosch
2607019324
ab € 9,81*
Zubehör
Bosch
2607019600
ab € 12,89*
Zubehör
Bosch
2607019327
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.