Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber EasyDrill 18V-40, 2 x Akku PBA 18V 2.0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch EasyDrill 18V-40 1630 RPM Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Grün
Bosch EasyDrill 18V-40 1630 RPM Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Grün
Bosch EasyDrill 18V-40 1630 RPM Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Grün
Bosch EasyDrill 18V-40 1630 RPM Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Grün
Bosch EasyDrill 18V-40 1630 RPM Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Grün
Bosch EasyDrill 18V-40 1630 RPM Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Grün
Bosch EasyDrill 18V-40 1630 RPM Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Grün
Bosch EasyDrill 18V-40 1630 RPM Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     C4310-06039D8005
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039D8005
EAN/GTIN:
     4053423232561
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber EasyDrill 18V-40. Der handliche Allrounder zum Bohren und Schrauben. Vielseitiges, einhülsiges 13-mm-Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel. 2-Gang-Getriebe und 20 Drehmomentstufen für optimale Schraubenanzugsmomente und Bohrgeschwindigkeiten. Ideal zum Bohren in Holz, Metall und Kunststoff sowie für Schraubanwendungen. Schlankes und ergonomisches Design für bequemes Handling. LED-Licht zum Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen. POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. 2 x Akku PBA 18V 2.0Ah. Doppelschrauberbit. Ladegerät AL 18V-20. Tragekoffer
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Akkukapazität:
2.0 Ah
Mit Ladegerät:
true
Gewicht mit Akkupack:
1.30 kg
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 430 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1630 1/min
Max. Drehmoment:
40.0 Nm | 40 Nm
Drehmomenteinstellung:
23 Nm | 32 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
30 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
30 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Länge:
180 mm
Breite:
57 mm
Höhe:
214 mm
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
430 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1630 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 430 / 1630 min-1
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von:
23 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis:
32 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall:
23 / 32 Nm
Drehmomentstufen (Anzahl):
20
Zusatzstufen:
1
Drehmomentstufen:
20 + 1
Bohrfutter:
13-mm-Schnellspannbohrfutter
Schrauben-Ø bis:
8 mm
Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Bohr-Ø in Holz:
30 mm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
180 x 57 x 214 mm
Maschinengewicht mit Akku:
1.30 kg
7.2 Volt:
nein
9.6 Volt:
nein
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
nein
Bosch Auto-Lock:
nein
2-Gang Getriebe:
nein
Anwendung: Schrauben / Bohren:
nein
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren:
nein
Softgrip:
nein
Integrierte Arbeitsleuchte:
nein
Bosch Electronic:
nein
Rechts-/Links-Lauf:
nein
Ladezustandsanzeige:
nein
Drehrichtungsanzeige:
nein
Integrierter Akku:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Akku-Empfehlung:
>= 1.5 Ah
Verpackungsabmessungen (Länge):
295 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
261 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
93 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
295 x 261 x 93 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Der handliche Allrounder zum Bohren und Schrauben
TOP-Produktmerkmale:
Vielseitiges, einhülsiges 13-mm-Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel. | 2-Gang-Getriebe und 20 Drehmomentstufen für optimale Schraubenanzugsmomente und Bohrgeschwindigkeiten | Ideal zum Bohren in Holz, Metall und Kunststoff sowie für Schraubanwendungen | Schlankes und ergonomisches Design für bequemes Handling | LED-Licht zum Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen | POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
Usage level:
Easy
Titel:
Akku-Bohrschrauber EasyDrill 18V-40
Lieferumfang:
2 x Akku PBA 18V 2.0Ah | Doppelschrauberbit | Ladegerät AL 18V-20 | Tragekoffer
SOL Date:
01.01.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2022
Bruttogewicht:
2,625 kg
Nettogewicht:
0,94 kg
Volumen:
7,122 dm3
Abmessung Länge:
261 mm
Abmessung Breite:
295 mm
Abmessung Höhe:
92,5 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: LED-Zweige, akku-bohrschrauber gsr 18 v-li bosch, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, Bohrschrauber (Akku), Bohrschrauber
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608587018
ab € 60,82*
Zubehör
Bosch
2608587169
ab € 14,76*
Zubehör
Bosch
2607019442
ab € 6,38*
Zubehör
Bosch
2607019580
ab € 3,14*
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,57*
Zubehör
Bosch
2607010608
ab € 8,19*
Zubehör
Bosch
2607010610
ab € 15,06*
Zubehör
Bosch
2607010611
ab € 13,94*
Zubehör
Bosch
2607019324
ab € 9,55*
Zubehör
Bosch
2607019600
ab € 12,90*
Zubehör
Bosch
2607019327
ab € 13,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.