Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer PBH 2800 RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PBH 2800 RE Ohne Schlüssel
Bosch PBH 2800 RE Ohne Schlüssel
Bosch PBH 2800 RE Ohne Schlüssel
Bosch PBH 2800 RE Ohne Schlüssel
Bosch PBH 2800 RE Ohne Schlüssel
Artikel-Nr.:
     C4310-0603393000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603393000
EAN/GTIN:
     3165140430241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bohrhammer PBH 2800 RE. Leistungskraft für schwierige Bohr-, Hammer- und Meißelarbeiten. 720-W-Motor und pneumatisches Hammerwerk mit 2,6 Joule für schwierige Anwendungen. Überlastkupplung für Anwender- und Werkzeugschutz gegen Verklemmen oder Überlast. Hämmern und Meißeln in Beton und Mauerwerk oder Bohren in Fliesen, Holz und Metall. Meißelfunktion mit Vario Lock bietet zahlreiche Meißelpositionen zur Auswahl. Bohrt Durchmesser bis 26/30/13 mm in Beton/Holz/Metall bei einem Gewicht von nur 3,0 kg. Flachmeißel (2 609 255 570). Tiefenanschlag (2 603 001 019). Zusatzhandgriff (2 602 025 125). Tragekoffer
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone:
68 mm
Nennleistungsaufnahme:
720 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 1450 1/min | 0 - 1450 U/min
Max. Einzelschlagenergie:
2.6 J
Max. Schlagzahl:
4000 1/min
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz:
30 mm
Maschinengewicht:
3.0 kg
Länge:
468 mm
Breite:
385 mm
Höhe:
120 mm
Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton):
16.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Meißeln):
14.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Meißeln):
1.5 m/s²
Nennaufnahme:
720 W
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
1450 U/min
Schlagzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl, bis zu:
4000 bpm
Schlagzahl:
0 - 4000 bpm
Einzelschlagstärke (EPTA):
2.6 J
Bosch-Hammerwerk:
Pneumatisch
Max. Bohr-Ø in Beton:
26 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz:
30 mm
Mit Hohlbohrkronen in Mauerwerk:
68 mm
Pneumatisches Hammerwerk:
nein
Drehstopp:
ja
Drehzahlvorwahl:
ja
2-Gang Getriebe:
nein
4 m Kabel:
nein
Bosch Electronic:
ja
Meißelfunktion:
ja
Rechts-/Links-Lauf:
ja
Bosch SDS plus:
ja
Softgrip:
ja
Anwendung: Schrauben / Bohren / Hammerbohren:
ja
Bosch-SDS-Wechselbohrfutter:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]:
16.0 m/s²
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln]:
14.0 m/s²
Unsicherheit K [Meißeln]:
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
468 x 385 x 120 mm
Gewicht:
3.000 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
468 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
385 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
120 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
468 x 385 x 120 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Leistungskraft für schwierige Bohr-, Hammer- und Meißelarbeiten
TOP-Produktmerkmale:
720-W-Motor und pneumatisches Hammerwerk mit 2.6 Joule für schwierige Anwendungen | Überlastkupplung für Anwender- und Werkzeugschutz gegen Verklemmen oder Überlast | Hämmern und Meißeln in Beton und Mauerwerk oder Bohren in Fliesen, Holz und Metall | Meißelfunktion mit Vario Lock bietet zahlreiche Meißelpositionen zur Auswahl | Bohrt Durchmesser bis 26/30/13 mm in Beton/Holz/Metall bei einem Gewicht von nur 3.0 kg
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrhammer
Usage level:
Advanced
Vergleichsmaßstab:
Bohrhammer
Titel:
Bohrhammer PBH 2800 RE
Lieferumfang:
Flachmeißel (2 609 255 570) | Tiefenanschlag (2 603 001 019) | Zusatzhandgriff (2 602 025 125) | Tragekoffer
SOL Date:
31.05.2007
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
5,28 kg
Nettogewicht:
3,6 kg
Volumen:
21,622 dm3
Abmessung Länge:
468 mm
Abmessung Breite:
385 mm
Abmessung Höhe:
120 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Flachmeißel SDS, Maschinen-Flachmeißel, bosch flachmeißel sds plus, flachmeißel sds, flachmeißel sds plus, Bohrhammer, Elektrischer Bohrhammer, Hammer/Bohrer (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,63*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019447
ab € 12,79*
Zubehör
Bosch
2607019455
ab € 16,96*
Zubehör
Bosch
2607019457
ab € 14,57*
Zubehör
Bosch
2607000982
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.