Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21, mit 2 x 2.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 0 601 9H1 102 Bohrmaschine 1800 RPM 1,2 kg Schwarz, Blau, Rot
Bosch 0 601 9H1 102 Bohrmaschine 1800 RPM 1,2 kg Schwarz, Blau, Rot
Bosch 0 601 9H1 102 Bohrmaschine 1800 RPM 1,2 kg Schwarz, Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     C4310-06019H1107
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H1107
EAN/GTIN:
     3165140979436
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21, Der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21 Professional ist das zuverlässige Einstiegsgerät mit Schlagbohrfunktion aus der 18-Volt-Klasse von Bosch. Mit einem harten Drehmoment von 55 Nm liefert er die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen. Sein Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection gewährleisten professionelle Qualität für den täglichen Gebrauch und machen den Bohrer ebenso zuverlässig wie langlebig. Zusätzlich unterstützt ein professionelles Design mit 13-mm-Schnellspannbohrfutter hochwertiges Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 35 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 10 mm konzipiert. Die Schlagbohrfunktion ermöglicht darüber hinaus das Arbeiten in Mauerwerk bis 10 mm. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Der GSB 18V-21 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, LED-Licht, einen Lithium-Ionen-Akku und Rechts-/Linkslauf. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 2 x Akku GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
2.0 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 480 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1800 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 mm | 13 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
35 mm
Max. Schlagzahl:
27000 1/min
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:
10 mm
Max. Drehmoment:
55 Nm
Drehmomenteinstellung:
21 Nm | 55 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
35 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.2 kg
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Mauerwerk):
11.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Mauerwerk):
1.5 m/s²
Höhe:
234 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
234 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
441 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 441 x 155 mm
Bohr-Ø Holz, max.:
35 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Drehmoment (weich):
21 Nm
Drehmoment (hart):
55 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
21/55/- Nm
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
480 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1800 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 480 / 0 - 1800 min-1
Schlagzahl, max.:
27000 bpm
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 / 13 mm
Gewicht exkl. Akku:
1.3 kg
Drehmomentstufen (Standard):
20
Drehmomentstufen (zusätzlich):
2
Drehmomentstufen:
20+2
Bohr-Ø Stahl, max.:
10 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.:
10 mm
Schrauben-Ø, max.:
10 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]:
11.0 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Zuverlässiger Akku-Schlagbohrschrauber aus der 18-Volt-Klasse für Einsteiger - mit Schlagbohrfunktion
Langversion, Teil 1:
Der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21 Professional ist das zuverlässige Einstiegsgerät mit Schlagbohrfunktion aus der 18-Volt-Klasse von Bosch. Mit einem harten Drehmoment von 55 Nm liefert er die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen. Sein Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection gewährleisten professionelle Qualität für den täglichen Gebrauch und machen den Bohrer ebenso zuverlässig wie langlebig. Zusätzlich unterstützt ein professionelles Design mit 13-mm-Schnellspannbohrfutter hochwertiges Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 35 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 10 mm konzipiert. Die Schlagbohrfunktion ermöglicht darüber hinaus das Arbeiten in Mauerwerk bis 10 mm. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).
Langversion, Teil 2:
Der GSB 18V-21 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, LED-Licht, einen Lithium-Ionen-Akku und Rechts-/Linkslauf.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hartes Drehmoment von 55 Nm liefert die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen | Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Profi-Qualität für den täglichen Gebrauch dank Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection | Professionelles Design mit schlüssellosem 13-mm-Bohrfutter für hochwertiges Arbeiten
Titel:
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 2 x Akku GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036) | Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
SOL Date:
01.01.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schlagbohrschrauber
Bruttogewicht:
4,89 kg
Nettogewicht:
2 kg
Volumen:
24,608 dm3
Abmessung Länge:
441 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
B
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,16*
€ 200,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,64*
€ 197,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,76*
€ 194,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,48*
€ 193,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,52*
€ 183,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,03*
Sonstiges
Bosch
2607017328
ab € 21,10*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 16,20*
Sonstiges
Bosch
2608594190
ab € 63,80*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,19*
Sonstiges
Bosch
2608900527
ab € 13,89*
Sonstiges
Bosch
2608900528
ab € 5,32*
Sonstiges
Bosch
2608900448
ab € 168,97*
Sonstiges
Bosch
2608900450
ab € 30,53*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 27,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.