Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge GKS 12V-26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Akku-Kreissäge GKS 12V-26 Professional
Bosch Akku-Kreissäge GKS 12V-26 Professional
Bosch Akku-Kreissäge GKS 12V-26 Professional
Bosch Akku-Kreissäge GKS 12V-26 Professional
Bosch Akku-Kreissäge GKS 12V-26 Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-06016A1001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016A1001
EAN/GTIN:
     3165140755849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge GKS 12V-26, Die GKS 12V-26 Professional ist eine kompakte Akku-Kreissäge für Schnitte bis 26,5 mm. Ihr Design ist perfekt für ein einfaches Handling und komfortables Sägen an jedem Ort. Dank ihres schmalen Griffumfangs und geringen Gewichts von nur 1,4 kg lässt sich die Akku-Kreissäge einfach kontrollieren. Die GKS 12V-26 Professional ist (mit Adapter) mit dem Bosch Führungsschienensystem für perfekte gerade Schnitte kompatibel. Die Akku-Kreissäge eignet sich ideal zum Sägen dünner Holzmaterialien wie Laminat und Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF. Sie ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System) kompatibel. Die GKS 12V-26 Professional ist ausgestattet mit LED-Licht, gestanzter Stahlfußplatte, Spindelarretierung und Absaugstutzen. Absaugadapter. Innensechskantschlüssel. Karton. 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 85 x 15 x 1,1 mm, 20 (2 608 643 071). Parallelanschlag/Führungsschienenadapter (1 619 P11 536)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Gewicht mit Akkupack:
1.4 kg
Schnitttiefe (90°):
26.5 mm
Schnitttiefe (45°):
17 mm
Sägeblattdurchmesser:
85 mm
Sägeblattbohrung:
15 mm
Mit Ladegerät:
false
Leerlaufdrehzahl:
1400 1/min | 1400 min-1
Akkukapazität:
0 Ah
Akkuspannung:
12.0 V
Max. Schnittkapazität in Holz (90°):
26.5 mm
Schwingungsemissionswert ah []:
1.5 m/s²
Unsicherheit K []:
2.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
207 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
335 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
130 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
207 x 335 x 130 mm
Gewicht inkl. Akku:
1.4 kg
Leerlaufdrehzahl, von:
1400 min-1
Sägeblattbohrungs-Ø:
15 mm
Führungsschienenkompatibel:
ja
Max. Schnittkapazität in Holz (45°):
17 mm
Positionierung:
Kompaktes und handliches Design: die 12-V-Akku-Kreissäge für Schnitte bis 26.5 mm
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kompaktestes Design für einfaches Handling und komfortables Sägen | Schmaler Griffumfang und geringes Gewicht für einfache Werkzeugkontrolle bei der Anwendung | Voll kompatibel mit dem Bosch Führungsschienensystem (mit Adapter)
Titel:
Akku-Kreissäge GKS 12V-26 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
Lieferumfang:
Absaugadapter | Innensechskantschlüssel | Karton | 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 85 x 15 x 1.1 mm, 20 (2 608 643 071) | Parallelanschlag/Führungsschienenadapter (1 619 P11 536)
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge
Bruttogewicht:
1,93 kg
Nettogewicht:
1,92 kg
Volumen:
9,015 dm3
Abmessung Länge:
335 mm
Abmessung Breite:
207 mm
Abmessung Höhe:
130 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608837752
ab € 14,43*
Sonstiges
Bosch
2608837666
ab € 10,57*
Sonstiges
Bosch
2608643071
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.