Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Stichsäge GST 18V-125 S, L-BOXX 136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GST 18V-125 S PROFESSIONAL Elektrische Stichsäge 3500 SPM 1,9 kg
Bosch GST 18V-125 S PROFESSIONAL Elektrische Stichsäge 3500 SPM 1,9 kg
Bosch GST 18V-125 S PROFESSIONAL Elektrische Stichsäge 3500 SPM 1,9 kg
Bosch GST 18V-125 S PROFESSIONAL Elektrische Stichsäge 3500 SPM 1,9 kg
Bosch GST 18V-125 S PROFESSIONAL Elektrische Stichsäge 3500 SPM 1,9 kg
Bosch GST 18V-125 S PROFESSIONAL Elektrische Stichsäge 3500 SPM 1,9 kg
Bosch GST 18V-125 S PROFESSIONAL Elektrische Stichsäge 3500 SPM 1,9 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-06015B2000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06015B2000
EAN/GTIN:
     4059952589077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Akku-Stichsäge GST 18V-125 S, Das robuste Design und der kraftvolle bürstenlose Motor der GST 18V-125 S Professional (mit Stabgriff) sorgen für eine hervorragende Laufzeit und längere Lebensdauer des Werkzeugs. Die Akku-Stichsäge mit einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis in ihrem Segment ist ein zuverlässiger Problemlöser für alle Anwendungen. Die GST 18V-125 S Professional bietet eine einfache Lösung, die auf wichtige Kernfunktionen wie SDS-Sägeblatthalter, LED, 4-stufigen Pendelhub, Staubblasfunktion und Drehzahlvorwahl fokussiert ist. Diese Akku-Stichsäge eignet sich ideal für Rund- und Querschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen sowie in dickeren oder härteren Materialien. Mit Adapter kann sie mit Führungsschienen verwendet werden. Das Werkzeug ist kompatibel mit externer Staubabsaugung und allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die Fußplatte der GST 18V-125 S Professional kann bis auf einen Winkel von 45° für Neigungsschnitte eingestellt werden. Das Werkzeug wird mit einer abnehmbaren Kunststoff-Abdeckhaube für den Schutz von empfindlichen Werkstücken geliefert. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1-L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A02 HB7). 1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560). Absaug-Set (ET-Nr. 1 619 P17 472). Spanreißschutz (2 601 016 096)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Mit Ladegerät:
false
Hub:
26 mm
Leerlaufhubzahl:
500 1/min | 3500 1/min
Schnitttiefe in Holz:
125 mm
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
7.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Metallblech):
7.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Metallblech):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
442 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
357 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
151 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
442 x 357 x 151 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Hubzahl bei Leerlauf, von:
500 min-1
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu:
3500 min-1
Hubzahl bei Leerlauf:
500 - 3500 min-1
Hubhöhe:
26 mm
Gewicht exkl. Akku:
1.9 kg
Schnitttiefe in Alu:
20 mm
Schnitttiefe in Stahl unlegiert:
10 mm
Neigungswinkel, von:
-45 °
Neigungswinkel, bis:
45 °
Neigungswinkel:
-45 - 45 °
Werkzeugaufnahme:
T-Schaft
BITURBO:
Nein
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
7.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]:
7.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Zuverlässiger, kabelloser Problemlöser für alle Anwendungen - mit Stabgriff
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Robustes Design und bürstenloser Motor gewährleisten ausgezeichnete Laufzeit und längere Werkzeuglebensdauer | Die Akku-Stichsäge mit Stabgriff bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis in ihrem Segment | Einfache Lösung, die auf wichtige Kernfunktionen wie SDS-Sägeblatthalter, LED, 4-stufigen Pendelhub oder Drehzahlvorwahl fokussiert ist
Titel:
Akku-Stichsäge GST 18V-125 S Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 1/1-L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A02 HB7) | 1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560) | Absaug-Set (ET-Nr. 1 619 P17 472) | Spanreißschutz (2 601 016 096)
SOL Date:
02.01.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Stichsäge
Bruttogewicht:
4,06 kg
Nettogewicht:
1,9 kg
Volumen:
23,827 dm3
Abmessung Länge:
357 mm
Abmessung Breite:
442 mm
Abmessung Höhe:
151 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,66*
€ 224,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,14*
€ 221,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,95*
€ 201,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,41*
€ 196,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A00B8J
ab € 146,84*
Zubehör
Bosch
1600Z00036
ab € 26,89*
Zubehör
Bosch
1600A002U5
ab € 57,48*
Zubehör
Bosch
1600A016GB
ab € 49,61*
Zubehör
Bosch
2607225922
ab € 55,91*
Zubehör
Bosch
1600A01BA3
ab € 145,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.