Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack GBA 18 Volt, 2.0 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GBA 18V 2.0Ah Professional Akku
Bosch GBA 18V 2.0Ah Professional Akku
Artikel-Nr.:
     C4310-1600Z00036
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600Z00036
EAN/GTIN:
     3165140730440
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Umreifungsgerät
Akku-Packs
Akkupack GBA 18V 2.0Ah, Der GBA 18V 2.0Ah ist ein leichter Akku aus der AMPShare Alliance. Seine leichte Bauform ermöglicht bequemes Arbeiten, besonders bei der Verwendung von Bohrschraubern. Für bessere Wärmeableitung am Akku von innen nach außen verfügt dieses Modell außerdem über COOLPACK 1.0-Technologie. Da Wärme den Zellen schaden kann, sorgt die COOLPACK-Technologie für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen Werkzeugen und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance. Der GBA 18V 2.0Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit einer Akkuladezustandsanzeige. Karton. 1 x Akku GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
350 g | 0.35 kg
Kapazität:
2.0 Ah
Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
155 x 85 x 95 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
80 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
160 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
60 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
80 x 160 x 60 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Positionierung:
Leichter 2.0-Ah-Akku aus der 18-Volt-Klasse
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Leichte Bauform ermöglicht bequemes Arbeiten, besonders bei der Verwendung von Bohrschraubern | COOLPACK 1.0 verbessert die Wärmeableitung am Akku von innen nach außen für längere Lebensdauer und Laufzeit | Kompatibel mit allen Werkzeugen und -Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance
Titel:
Akkupack GBA 18V 2.0Ah Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Karton | 1 x Akku GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)
SOL Date:
01.05.2013
Unterteilung der Produktkategorien:
Akkupack
Bruttogewicht:
0,422 kg
Nettogewicht:
0,355 kg
Volumen:
0,768 dm3
Abmessung Länge:
160 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
B
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.