Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter-Set 2 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A01BA3
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A01BA3
EAN/GTIN:
     3165140970341
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Schnellladegerät
Akku für Werkzeug
Starter-Set 2 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40, Dieses Starter-Set bietet die Leistung eines normalen 18-V-Akkus bei sehr kompakter, leichter Bauweise. Der ProCORE18V 4.0Ah ist mit unserer modernsten Zellentechnologie, den 21700-Zellen, ausgestattet. Daher ist dieser Akku kompakter und leichter als ein 18V 4.0Ah-Standardakku. Für eine längere Lebensdauer und Laufzeit ist dieser ProCORE18V-Akku mit unserer COOLPACK 2.0-Technologie für ausgezeichnetes Wärmemanagement ausgestattet. Das kompakte Ladegerät GAL 18V-40 lädt den ProCORE18V 4.0Ah-Akku in nur 48 Minuten bis zu 80 %. Kompatibel mit allen Werkzeugen und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance. Der ProCORE18V 4.0Ah ist mit einer hochauflösenden Ladezustandsanzeige mit 5 LEDs ausgestattet. Karton. 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18,0 V
Zellentyp:
Li-Ion
Gewicht Akku 1:
1 kg
Ladezeit bei Akkukapazität 4,0 Ah (80 %) ca.:
48
Ladezeit bei Akkukapazität 4,0 Ah (100 %) ca.:
65
Ladezeit bei Akkukapazität 4,0 Ah (80%/100%) ca.:
48/65 min
Verpackungsabmessungen (Breite):
210 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
266 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
96 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
210 x 266 x 96 mm
Akkuladespannung, von:
14,4 V
Akku-Ladespannung, bis:
18 V
Akkuladespannung:
14,4 – 18 V
Ladestrom:
4,0 A
Gewicht Ladegerät:
1 kg
Positionierung:
Leistung eines standardmäßigen 18-V-Akkus bei kompaktesten Abmessungen und geringem Gewicht
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kompakt und leicht: dieselbe Leistung wie ein 18V 4.0Ah-Standardakku dank modernster Zellentechnologie | Aufladen eines ProCORE18V 4.0Ah-Akkus bis zu 80 % in nur 48 Minuten dank des kompakten Ladegeräts GAL 18V-40 | Kompatibel mit allen Werkzeugen und -Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance
Titel:
Starter-Set 2 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
30.06.2019
Lieferumfang:
Karton | 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) | Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
SOL Date:
01.01.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Starter-Set
Nennspannung:
18 V
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
515 g
Kapazität:
4.0 Ah
Bruttogewicht:
1.98 kg
Nettogewicht:
1.913 kg
Volumen:
5.211 dm3
Abmessung Länge:
265 mm
Abmessung Breite:
207 mm
Abmessung Höhe:
95 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
C
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 152,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,29*
€ 176,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 147,94*
€ 176,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 147,02*
€ 174,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 147,01*
€ 174,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 147,00*
€ 174,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,98*
€ 166,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019C6200
€ 76,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.