Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10-tlg. Stichsägeblatt-Set, Robust Line, Speciality Materials, T-Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 010 574 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt
Bosch 2 607 010 574 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt
Bosch 2 607 010 574 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt
Artikel-Nr.:
     260W-924490
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607010574
EAN/GTIN:
     3165140475990
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das 10-teilige Top Expert Stichsägeblatt-Set, Robust Line, ist ideal für Materialien verschiedener Art. Es enthält Sägeblätter, die für viele spezielle Materialien konzipiert sind, wie z. B. Keramik, GFK und Gips, Acryl und Laminat. Sie machen außerdem zuverlässige Schnitte in Hartholz und Metall.
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
10
Stichsägeblätter:
true
Kreissägeblätter:
false
Schaumstoffsägeblätter:
false
Säbelsägeblätter:
false
Setinhalt:
T 130 RIFF Special for Ceramics | T 118 AHM Special for Inox | T 141 HM Special for Fibre and Plaster | T 101 A Special for Acrylic | T 113 A Special for Soft Material | T 101 BF Clean for Hard Wood | T 101 BIF Special for Laminate | T 118 AF Flexible for Metal | T 227 D Special for Alu | T 123 X Progressor for Metal
Abmessungen Set, Länge [mm]:
124
Abmessungen Set, Breite [mm]:
107
Abmessungen Set, Höhe [mm]:
23
Abmessungen Set [mm]:
124 x 107 x 23
Vorteil HL (kurz):
Ideal für Material verschiedener Art
Leistungsbeschreibung:
Material verschiedener Art
(Version) Key RTB:
Blätter für viele spezielle Materialien, einschließlich Keramik, GFK und Gips, Acryl und Laminat
Spezifisches RTB1:
Zuverlässige Schnitte in Hartholz und Metall
Material:
Edelstahlbleche | Weiche Fliesen | Hartholz | Faserzementplatten | Kunststoff | Stahlbleche | Aluminium | Kompaktlaminat-Vinyl, PVC
Produkttext, ZB grau:
10tlg. Robust Line Stichsägeblatt-Set Top Expert
SOL Date:
14.09.2007
Auslaufdatum:
31.03.2025
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,107 kg
Nettogewicht:
0,102 kg
Volumen:
0,341 dm3
Abmessung Länge:
145 mm
Abmessung Breite:
107 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 10-teilig, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,27*
€ 26,34*
5 Tage
45
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,97*
€ 28,20*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 21,98*
€ 28,35*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 22,65*
€ 29,01*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 23,12*
€ 29,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 20,27* pro Satz)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.