Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissäge GKS 190, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601623000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 623 000
EAN/GTIN:
     3165140469678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge bosch
handkreissäge
Handkreissäge GKS 190, 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16 (2 608 641 184); Karton; Innensechskantschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006); Parallelanschlag (1 608 190 007); Absaugadapter (ET-Nr. 1 619 P06 204)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1400 W
Maschinengewicht:
4.2 kg
Schnitttiefe (90°):
70 mm
Schnitttiefe (45°):
50 mm
Sägeblattdurchmesser:
190 mm
Sägeblattbohrung:
30 mm
Max. Schwenkbereich:
56 °
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
5500 1/min | 5500 min-1
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
280 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
390 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
265 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
280 x 390 x 265 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
1400 W
Leerlaufdrehzahl, von:
5500 min-1
Sägeblattbohrungs-Ø:
30 mm
Gewicht:
4.2 kg
Führungsschienenkompatibel:
nein
Max. Schnittkapazität in Holz (90°):
70 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (45°):
50 mm
Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Holzsägen]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Die kraftvolle und langlebige Kreissäge für Schnitte bis 70 mm
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Starker 1400-W-Motor sägt Holz bis zu einer Tiefe von 70 mm | Kompakte Bauweise ermöglicht einfaches Handling und leichte Bedienung | Robustes Design für schwierige Sägearbeiten
Titel:
Handkreissäge GKS 190 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 190 x 30 x 2.0 mm, 16 (2 608 641 184) | Karton | Innensechskantschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) | Parallelanschlag (1 608 190 007) | Absaugadapter (ET-Nr. 1 619 P06 204)
SOL Date:
01.06.2009
Unterteilung der Produktkategorien:
Handkreissäge
Bruttogewicht:
6,04 kg
Nettogewicht:
4,763 kg
Volumen:
28,938 dm3
Abmessung Länge:
390 mm
Abmessung Breite:
280 mm
Abmessung Höhe:
265 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Handkreissäge (elektrisch), Elektrische Handkreissäge, Elektrohandkreissäge
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,22*
€ 147,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 640 615
ab € 16,29*
Zubehör
Bosch
2 608 640 616
ab € 17,79*
Zubehör
Bosch
2 608 640 617
ab € 17,55*
Zubehör
Bosch
2 608 640 801
ab € 16,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.