Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Wandhalterung für Rollen bis 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-116-579
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     116579
EAN/GTIN:
     7391548009673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putztuch Spender
Putztuchrollen-Wandhalter
Reinigungstuchspender
Wandabroller
DENSORB Wandhalterung für Rollenware bis 40 cm Breite, mit Abrissschiene
  • stabile Abrollhalterung für Industrie und Werkstatt
  • für Rollenware bis 40 cm Breite
  • zur Wandmontage
  • Maße B x T x H (mm): 500 x 230 x 270
  • inklusive Abrissschiene
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 230
  • Breite außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 270
  • Werkstoff: Stahl
  • Gewicht [kg]: 2,3
Weitere Informationen:
Länge Außen:
230 mm
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
230 mm
Höhe Außen:
270 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
2,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, denios wandabroller, putztuch spender, wandabroller breite 500mm, Abroller, Rollenständer, Wandhalterung für Rollen, Rollenhalter, Rollenzubehör, Rollenhalterung, Putzpapierabroller, Wandhalter Reinigungstücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
256716
ab € 118,26*
Ähnlich
Denios
116637
ab € 56,62*
Ähnlich
Denios
116578
ab € 78,17*
Ähnlich
Denios
136487
ab € 128,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.