Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Abrollständer für Rollen bis 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-116-637
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     116637
EAN/GTIN:
     7391548009697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abroller für Bindevliesrolle
abroller für bindevliesrolle
DENSORB Abrollständer für Rollenware bis 40 cm Breite, mit Abrissschiene
  • stabile Abrollhalterung für Industrie und Werkstatt
  • für Rollenware bis 40 cm
  • Maße B x T x H (mm): 440 x 385 x 880
  • inklusive Abrissschiene
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 385
  • Breite außen [mm]: 440
  • Höhe außen [mm]: 880
  • Werkstoff: Stahl
  • Gewicht [kg]: 2,9
Weitere Informationen:
Länge Außen:
385 mm
Breite Außen:
440 mm
Tiefe Außen:
385 mm
Höhe Außen:
880 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
2,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Abroller, Rollenständer, Abrollständer, Bindemittel zubehör, Rollenhalterung, Bindemittel Abrollständer, Spender für Bindemittel, Putzpapierabroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.