Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Abrollständer für Rollen bis 80 cm, auch als Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-136-487
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     136487
EAN/GTIN:
     4055661012691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abroller für Bindevliesrolle
abroller für bindevliesrolle
DENSORB Abrollständer für Rollenware bis 80 cm Breite, mit Abrissschiene, auch als Wandhalterung
  • stabile Abrollhalterung für Industrie und Werkstatt
  • für Rollenware bis 80 cm Breite
  • wahlweise als Wandhalterung oder als Standgerät nutzbar
  • Maße B x T x H [mm]: 880 x 460 x 630
  • inklusive Abrissschiene
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 460
  • Breite außen [mm]: 880
  • Höhe außen [mm]: 630
  • Werkstoff: Stahl
  • Gewicht [kg]: 8,3
Weitere Informationen:
Länge Außen:
460 mm
Breite Außen:
880 mm
Tiefe Außen:
460 mm
Höhe Außen:
630 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
8,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Abroller, Rollenständer, Abrollständer, Bindemittel zubehör, Rollenhalterung, Bindemittel Abrollständer, Spender für Bindemittel, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel, Wandabroller, Wandhalter Reinigungstücher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,17*
€ 192,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,25*
€ 184,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,39*
€ 168,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
136489
ab € 19,47*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.