Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Abrollständer für Rollen bis 40 cm, mit Halterahmen für Abfallsäcke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-116-578
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     116578
EAN/GTIN:
     7391548009741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abroller für Bindevliesrolle
abroller für bindevliesrolle
DENSORB Abrollständer für Rollen bis 40 cm, mobil, mit Abrissschiene & Halterahmen für Abfallsäcke
  • stabile Abrollhalterung für Industrie und Werkstatt
  • für Rollenware bis 40 cm
  • ausgestattet mit praktischem Müllsackhalter
  • leicht verfahrbar dank integrierter Rollen
  • Maße B x T x H (mm): 420 x 450 x 800
  • inklusive Abrissschiene
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 490
  • Breite außen [mm]: 490
  • Höhe außen [mm]: 1070
  • Werkstoff: Stahl
  • Gewicht [kg]: 6,05
Weitere Informationen:
Länge Außen:
490 mm
Breite Außen:
490 mm
Tiefe Außen:
720 mm
Höhe Außen:
1070 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
6,05 kg
Weitere Suchbegriffe: Abroller, Rollenständer, Abrollständer, Bindemittel zubehör, Rollenhalterung, Bindemittel Abrollständer, Spender für Bindemittel, Putzpapierabroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.