Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Abrollständer für Rollen bis 100 cm Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-256-716
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     256716
EAN/GTIN:
     4055661021938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abroller für Bindevliesrolle
abroller für bindevliesrolle
DENSORB Abrollständer für Rollenware bis 100 cm Breite
  • stabile Abrollhalterung für Industrie und Werkstatt
  • für Rollenware bis 100 cm Breite
  • Ausziehbarer Standabroller für Rollen mit einer Breite von 76 bis 100 cm
  • Maximale Tragkraft: 20 kg
  • Maße B x T x H [mm]: 1100 x 300 x 1060
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahlrohr
  • Länge außen [mm]: 300
  • Breite außen [mm]: 1100
  • Tiefe außen [mm]: 740
  • Höhe außen [mm]: 1060
  • Format: Zubehör
  • Gewicht [kg]: 7,2
Weitere Informationen:
Länge Außen:
300 mm
Breite Außen:
1100 mm
Tiefe Außen:
740 mm
Höhe Außen:
1060 mm
Werkstoff:
Stahlrohr
Gewicht:
7,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenständer, Abroller, Abrollständer, Bindemittel zubehör, Rollenhalterung, Bindemittel Abrollständer, Spender für Bindemittel, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,20*
€ 177,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,17*
€ 170,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.