Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SX-30F Vorderes Fahrwerk Steerman


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YALE N13601076 SX-30F Vorderes Fahrwerk Steerman
YALE N13601076 SX-30F Vorderes Fahrwerk Steerman
Artikel-Nr.:
     C4054-N13601076
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N13601076
EAN/GTIN:
     4025092159739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportfahrwerk
transportfahrwerk yale
transportfahrwerk

SX-30F Vorderes Fahrwerk Steerman

Diese universellen Schwerlast-Transportsysteme wurden für den sicheren und kostensparenden Transport von Lasten bis zu 100 t konstruiert.

Normalerweise erfolgt der Transport von Schwerlasten (wie z. B. Maschinen, Konstruktionsteilen, Stahlbausegmenten) mittels einer stabilen 3-Punktauflage. Für den Transport von besonders sperrigen oder schweren Lasten mit ungünstigem Schwerpunkt können auch 4-Punkt-Fahrwerke zusammengestellt werden. Die stabile Deichsel erlaubt in Verbindung mit dem kugelgelagerten Drehteller ein einfaches Steuern der Last. Die hinteren Fahrwerksteile werden durch eine Spurstange parallel ausgerichtet und während des Transportes in Position gehalten.

Die Konstruktion der Fahrwerke ist äußerst robust und verwindungssteif. Die Fahrwerke sind leichtgängig und garantieren auch bei höchsten Lasten einen sehr niedrigen Rollwiderstand. Doppelrollen (anstelle einer breiten Rolle) aus Polyamid gewährleisten sehr geringe Fahrwiderstände auch bei engen Kurvenradien.

Die kardanische Aufhängung der Rollengruppen begünstigt den Bodenkontakt der Einzelrollen bei evtl. Bodenunebenheiten.

Die Rollen sind für alle Hallenböden geeignet und beschädigen normale Bodenbeläge nicht.

Ein einfaches Zerlegen der Fahrwerke ist ohne Werkzeug möglich und erleichtert so den Transport der Einzelkomponenten auch in kleinen Fahrzeugen.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
15 t
Bauhöhe:
110 mm
Anzahl Räder:
24
Räderdurchmesser:
82 mm
Farbe der Räder:
schwarz
Gewicht:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahwerk, Schwerlastfahrwerk, Schwerlast, Transportroller, Transportroller feste Rollen, Transportroller bewegliche Rollen, Lenkbares Fahrwerk, Lenkfahrwerk, Maschinenroller, Steerman
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.542,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.666,74*
€ 3.173,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.618,84*
€ 3.116,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.569,28*
€ 3.057,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.552,76*
€ 3.037,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.542,98*
€ 3.026,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600006
ab € 102,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600007
ab € 129,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600008
ab € 102,78*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600009
ab € 143,09*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600010
ab € 186,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600011
ab € 209,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600012
ab € 269,53*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600005
ab € 792,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600002
ab € 458,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600003
ab € 332,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600004
ab € 509,98*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600001
ab € 178,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601094
ab € 9.179,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601078
ab € 5.971,55*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601089
ab € 3.224,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.