Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-60F Vorderes Fahrwerk Steerman


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YALE N13601078 S-60F Vorderes Fahrwerk Steerman
YALE N13601078 S-60F Vorderes Fahrwerk Steerman
Artikel-Nr.:
     C4054-N13601078
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N13601078
EAN/GTIN:
     4025092159753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportfahrwerk
transportfahrwerk

Vorderes, lenkbares Fahrwerksteil des Komplett-Fahrwerks S-60, max. Tragkraft 30 t

Dieses vordere, lenkbare Fahrwerksteil wurde für den sicheren und kostensparenden Transport von Lasten bis zu 30 t konstruiert.

Die Fahrwerkskörper sind pulverbeschichtet, alle Verbindungsteile sind korrosionsgeschützt. Höchste Sicherheitsanforderungen wurden berücksichtigt.

Ausstattung und Verarbeitung

  • Die modulare Bauweise gestattet eine denkbar einfache Bedienung und bietet gleichzeitig vielfaltige Kombinationsmöglichkeiten.
  • Die Konstruktion der Fahrwerke ist äußerst robust und verwindungssteif.
  • Die Fahrwerke sind leichtgängig und garantieren auch bei höchsten Lasten einen sehr niedrigen Rollwiderstand.
  • Doppelrollen (anstelle einer breiten Rolle) gewährleisten sehr geringe Fahrwiderstände auch bei engen Kurvenradien.
  • Die kardanische Aufhängung der Rollengruppen begünstigt den Bodenkontakt der Einzelrollen bei evtl. Bodenunebenheiten.
  • Die Rollen bestehen aus abriebfestem, elastischem Polyamid. Sie sind bruchgeschützt und verfügen über eine hohe chemische Beständigkeit.
  • Jede einzelne Rolle ist aus hochfestem Material präzise gefertigt und gewährleistet so einen besonders ruhigen Lauf.
  • Die Rollen sind für alle Hallenböden geeignet und beschädigen normale Bodenbeläge nicht.
  • Die Fahrwerke sind für den professionellen Einsatz konstruiert und praktisch wartungsfrei.
  • Alle Rollen sind mit zwei gekapselten, dauergeschmierten Kugellagern ausgestattet.
  • Das vordere lenkbare Fahrwerkteil verfügt über ein großzügig dimensioniertes Axial-Kugellager unterhalb des Drehtellers.

Technische Daten

  • Tragkraft max: 30 t
  • Bauhöhe: 170 mm
  • mit Polyamid-Rollen

Satz bestehend aus:

  • 1 Stück vorderes Fahrwerk S-60F (N13601078), mit Lenkdeichsel (24 Rollen Ø 115 mm, schwarz), Tragfähigkeit: 30 t
  • Gewicht: 176 kg
Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
30 t
Bauh�he:
170 mm
Anzahl R�der:
24
R�derdurchmesser:
115 mm
Farbe der R�der:
schwarz
Gewicht:
176 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahwerk, Schwerlastfahrwerk, Schwerlast, Transportroller, Transportroller feste Rollen, Transportroller bewegliche Rollen, Lenkbares Fahrwerk, Lenkfahrwerk, Maschinenroller, Steerman
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.285,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.397,02*
€ 7.612,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.366,65*
€ 7.576,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.305,90*
€ 7.504,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.285,65*
€ 7.479,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600006
ab € 107,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600007
ab € 131,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600008
ab € 105,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600009
ab € 149,88*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600010
ab € 215,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600011
ab € 218,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600012
ab € 289,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600005
ab € 750,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600002
ab € 482,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600003
ab € 351,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600004
ab € 506,44*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600001
ab € 187,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601094
ab € 9.642,97*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601089
ab € 3.384,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600977
ab € 1.867,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.