Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-60 Schwerlastfahrwerk Steerman


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N13601094
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N13601094
EAN/GTIN:
     4025092161930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportfahrwerk
transportfahrwerk

Dieses universelle Schwerlast-Transportsystem wurde für den sicheren und kostensparenden Transport von Lasten bis zu 60 t konstruiert.

Durch individuelle Zusammenstellungen der Fahrwerkskomponenten sind auch höhere Tragfähigkeiten möglich. Normalerweise erfolgt der Transport von Schwerlasten (wie z. B. Maschinen, Konstruktionsteilen, Stahlbausegmenten) mittels einer stabilen 3-Punktauflage.

Für den Transport von besonders sperrigen oder schweren Lasten mit ungünstigem Schwerpunkt können auch 4-Punkt-Fahrwerke zusammengestellt werden. Die stabile Deichsel erlaubt in Verbindung mit dem kugelgelagerten Drehteller ein einfaches Steuern der Last. Die hinteren Fahrwerksteile werden durch eine Spurstange parallel ausgerichtet und während des Transportes in Position gehalten. Zeitsparende und materialschonende Transporte von Schwerlasten sind so möglich.

Die Fahrwerkskörper sind pulverbeschichtet, alle Verbindungsteile sind korrosionsgeschützt. Höchste Sicherheitsanforderungen wurden berücksichtigt.

Ausstattung und Verarbeitung

  • Die modulare Bauweise gestattet eine denkbar einfache Bedienung und bietet gleichzeitig vielfaltige Kombinationsmöglichkeiten.
  • Die Konstruktion der Fahrwerke ist äußerst robust und verwindungssteif.
  • Die Fahrwerke sind leichtgängig und garantieren auch bei höchsten Lasten einen sehr niedrigen Rollwiderstand.
  • Doppelrollen (anstelle einer breiten Rolle) gewährleisten sehr geringe Fahrwiderstände auch bei engen Kurvenradien.
  • Die kardanische Aufhängung der Rollengruppen begünstigt den Bodenkontakt der Einzelrollen bei evtl. Bodenunebenheiten.
  • Die Rollen bestehen aus abriebfestem, elastischem Polyamid. Sie sind bruchgeschützt und verfügen über eine hohe chemische Beständigkeit.
  • Jede einzelne Rolle ist aus hochfestem Material präzise gefertigt und gewährleistet so einen besonders ruhigen Lauf.
  • Die Rollen sind für alle Hallenböden geeignet und beschädigen normale Bodenbeläge nicht.
  • Ein einfaches Zerlegen der Fahrwerke ist ohne Werkzeug möglich und erleichtert so den Transport der Einzelkomponenten auch in kleinen Fahrzeugen.
  • Die Fahrwerke sind für den professionellen Einsatz konstruiert und praktisch wartungsfrei.
  • Alle Rollen sind mit zwei gekapselten, dauergeschmierten Kugellagern ausgestattet.
  • Das vordere lenkbare Fahrwerkteil verfügt über ein großzügig dimensioniertes Axial-Kugellager unterhalb des Drehtellers.
  • Die vorderen und hinteren Fahrwerksteile sind auch einzeln erhältlich.

Technische Daten

  • Tragkraft max: 60 t
  • Bauhöhe: 170 mm
  • mit Polyamid-Rollen

Satz bestehend aus:

  • 1 Stück vorderes Fahrwerk S-60F (N13601078), mit Lenkdeichsel (24 Rollen Ø 115 mm, schwarz), Tragfähigkeit: 30 t
  • 1 Stück hinteres Fahrwerk S-60R (N13601089), 2-teilig, verbunden mit 1 Stück Spurstange (24 Rollen Ø 115 mm, schwarz), Tragfähigkeit: je 15 t
  • Gewicht kpl.: 284 kg
Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
60 t
Bauh�he:
170 mm
Anzahl R�der:
48
R�derdurchmesser:
115 mm
Farbe der R�der:
schwarz
Gewicht:
284 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahwerk, Schwerlastfahrwerk, Schwerlast, Transportroller, Transportroller feste Rollen, Transportroller bewegliche Rollen, Lenkbares Fahrwerk, Lenkfahrwerk, Maschinenroller, Steerman
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9.642,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.899,60*
€ 11.780,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.830,14*
€ 11.697,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.677,45*
€ 11.516,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.642,97*
€ 11.475,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600006
ab € 107,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600007
ab € 131,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600008
ab € 105,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600009
ab € 149,88*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600010
ab € 215,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600011
ab € 218,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600012
ab € 289,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600005
ab € 750,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600002
ab € 482,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600003
ab € 351,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600004
ab € 506,44*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600001
ab € 187,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601078
ab € 6.285,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601089
ab € 3.384,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600977
ab € 1.867,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.