Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LX-6F Lenkbares Fahrwerk, 3t Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YALE N13600001 LX-6F Lenkbares Fahrwerk, 3t Tragkraft
YALE N13600001 LX-6F Lenkbares Fahrwerk, 3t Tragkraft
YALE N13600001 LX-6F Lenkbares Fahrwerk, 3t Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C4054-N13600001
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N13600001
EAN/GTIN:
     4025092163774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportfahrwerk
transportfahrwerk yale
transportfahrwerk

LX-6F Lenkbares Fahrwerk, 3t Tragkraft

Mit Drehteller, 4 Rollen.

Die Räder sind aus abriebfestem Nylon.

Die Dreipunkt-Schwerlastfahrwerke bestehen aus einem vorderen (lenkbaren) und einem hinteren (verstellbaren) Fahrwerksteil.

Die Fahrwerke sind komplett einsatzfähig.

Die lenkbaren, vorderen Fahrwerkteile (LX-6F und LX-12F) sind mit einer entsprechenden Deichsel ausgestattet. Die hinteren Fahrwerkteile (LX-12R) sind baugleich und verfügen über zwei einstellbare Verbindungsstangen.

Die vorderen und hinteren Fahrwerkteile können jeweils 50 % der Gesamttragfähigkeit aufnehmen.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3 t
Anzahl Räder vorderes Teil:
4
Anzahl Räder hinteres Teil:
-
Räder Durchmesser x Breite:
85 x 90 mm
Ladefläche vorne:
185 x 150 mm
Ladefläche hinten:
300 x 250 mm
Verstellbereich hinten:
- mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahwerk, Schwerlastfahrwerk, Schwerlast, Transportroller, Transportroller feste Rollen, Transportroller bewegliche Rollen, Lenkbares Fahrwerk, Lenkfahrwerk, Maschinenroller, Steerman
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,36*
€ 256,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,23*
€ 253,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,23*
€ 241,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,46*
€ 234,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,14*
€ 211,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600006
ab € 102,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600007
ab € 130,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600008
ab € 102,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600009
ab € 142,98*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600010
ab € 187,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600011
ab € 208,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600012
ab € 269,17*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600005
ab € 797,14*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600002
ab € 459,98*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600003
ab € 335,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600004
ab € 513,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601094
ab € 9.176,88*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601078
ab € 5.977,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601089
ab € 3.230,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600977
ab € 1.770,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.