Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LX-12R Hinteres Fahrwerk, 6t Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YALE N13600003 LX-12R Hinteres Fahrwerk, 6t Tragkraft
YALE N13600003 LX-12R Hinteres Fahrwerk, 6t Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C4054-N13600003
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N13600003
EAN/GTIN:
     4025092163750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportfahrwerk
transportfahrwerk yale
transportfahrwerk

LX-12R Hinteres Fahrwerk, 6t Tragkraft

besteht aus 2 Einzelfahrwerke, je 3 t Tragkraft, je 4 Rollen

und 2 Spurstangen.

Die Rollen sind aus abriebfestem Nylon.

Die Dreipunkt-Schwerlastfahrwerke bestehen aus einem vorderen (lenkbaren) und einem hinteren (verstellbaren) Fahrwerksteil.

Die Fahrwerke sind komplett einsatzfähig.

Die lenkbaren, vorderen Fahrwerkteile (LX-6F und LX-12F) sind mit einer entsprechenden Deichsel ausgestattet. Die hinteren Fahrwerkteile (LX-12R) sind baugleich und verfügen über zwei einstellbare Verbindungsstangen.

Die vorderen und hinteren Fahrwerkteile können jeweils 50 % der Gesamttragfähigkeit aufnehmen.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
6 t
Anzahl Räder vorderes Teil:
-
Anzahl Räder hinteres Teil:
8
Räder Durchmesser x Breite:
85 x 90 mm
Ladefläche vorne:
- mm
Ladefläche hinten:
300 x 250 (2x) mm
Verstellbereich hinten:
500 - 1.400 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
23 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahwerk, Schwerlastfahrwerk, Schwerlast, Transportroller, Transportroller feste Rollen, Transportroller bewegliche Rollen, Lenkbares Fahrwerk, Lenkfahrwerk, Maschinenroller, Steerman
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,75*
€ 462,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,67*
€ 457,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,68*
€ 441,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,02*
€ 429,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,82*
€ 398,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600006
ab € 103,08*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600007
ab € 129,43*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600008
ab € 102,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600009
ab € 143,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600010
ab € 185,70*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600011
ab € 207,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600012
ab € 270,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600005
ab € 796,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600002
ab € 461,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600004
ab € 512,89*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600001
ab € 178,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601094
ab € 9.178,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601078
ab € 5.976,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601089
ab € 3.231,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600977
ab € 1.775,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.