Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandspeicher, SHZ 30 LCD, 30 l, 1 bis 6 kW, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3949-231251
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     231251
EAN/GTIN:
     4017212312513
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Standspeicher
Warmwasserspeicher
durchlauferhitzer stiebel eltron el...
Die druckfesten Wandspeicher versorgen mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser. Wahlweise drucklos bei Versorgung einer Entnahmestelle. Zweikreis-, Einkreis- oder Boilerbetrieb sind möglich. KOMFORMERKMALE: Gradgenaue Temperatureinstellung durch elektronische Regelung. Beleuchtetes LC-Display zur Anzeige von Soll-Temperatur, verfügbares Mischwassermenge, Energieverbrauch, Status und Service-Anzeige. ECO-Funktionen zur Energie-Einsparung. Die Schnellheiztaste lässt sich über einen externen Ferntaster aktivieren. EFFIZIENZ: Wählbare ECO-Modi, Energieverbrauchsanzeige und ECO Dynamic Funktion. Niedrige Energieverluste und recycelfähige Konstruktion. Im Niedertarif-Betrieb ist wahlweise eine Rückwärtssteuerung möglich. INSTALLATION: Wählbare Anschlussleistung. Austausch mit allen gängigen Wandspeichern. Sicherer Halt beim Tragen durch Griffmulden. Schnelle Wandmontage dank der mitgelieferten Montageschablone, auch eine Eckmontage ist möglich. Die Installation kann an Rohrsystemen aus Kunststoff-, Kupfer- oder Edelstahl erfolgen. Wahl der Leistungs- und Betriebsart über zwei 3-fach Schiebeschalter. Der Heizflansch lässt sich einfach entnehmen, die Verkalkung wird automatisch angezeigt. Das Gerät ist strahlwassergeschützt, verfügt über ein Entleerungsventil und eine großzügige Flanschöffnung für einfache Entkalkung. SICHERHEIT: Universalheizflansch aus Kupfer für Einkreis-, Zweikreis- oder Boilerbetrieb. Wartungsfreie Titan-Fremdstromanode. Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille anticor. Einstellbare Temperaturbegrenzung und Sperrmöglichkeit des Displays. Automatischer Frostschutz.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Material Mantel:
Stahl
Volumen des Behälters:
30 l
Nennleistung:
6 kW
Anschlussspannung:
230 V | 400 V
Dreiphasenausführung:
true
Frequenz:
50/60 Hz
Ausführungsform:
hängend
Sockel-/Unterbauboiler:
false
Mit Nachtstromschaltung:
true
Duo-Ausführung:
false
Geeignet für kochendes Wasser:
false
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
18 min
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:
18 l/min
Wandaufstellung:
true
Platzierung horizontal:
false
Platzierung vertikal:
true
Mit Temperaturanzeige:
true
Mit Temperaturbegrenzung:
true
Mit Zirkulationsanschluss:
false
Max. zulässiger Betriebsdruck:
6 bar
Mit Armatur:
false
Mit Druckreduzierventil:
false
Mit Thermometer:
true
Mit Reinigungsöffnung:
false
Schutzanode:
true
Höhe:
770 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
420 mm
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
21.5 mm
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
21.5 mm
Anschluss Zapfanschluss:
Außengewinde
Nenndurchmesser Zapfanschluss:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser Ablassanschluss:
21.5 mm
Schutzart (IP):
IP25
Energieeffizienz Warmwasser:
38.4 %
Zapfprofil:
S
Energieeffizienzklasse:
A
Weitere Suchbegriffe: durchlauferhitzer stiebel eltron, durchlauferhitzer, Boiler, Wandspeicher, Warmwasserbereitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 704,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,31*
€ 997,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,12*
€ 979,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,15*
€ 928,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,07*
€ 894,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,91*
€ 838,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
074143
ab € 55,30*
Zubehör
Stiebel Eltron
232610
ab € 286,46*
Zubehör
Stiebel Eltron
232609
ab € 222,25*
Zubehör
Stiebel Eltron
232608
ab € 216,88*
Zubehör
Stiebel Eltron
232607
ab € 250,89*
Zubehör
Stiebel Eltron
232606
ab € 164,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.