Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

geschl.Durchlaufspeicher, SHD 30 S, 30 l, 3.4/20.4 kW, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchlaufspeicher SHD 30 S
Durchlaufspeicher SHD 30 S
Energielabel
Artikel-Nr.:
     C3949-073059
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     073059
EAN/GTIN:
     4017210730593
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
stiebel eltron standspeicher
standspeicher
Die Wandspeicher versorgen auch mehrere Entnahmestellen komfortabel und energiesparend mit Warmwasser. Die druckfesten, geschlossenen Geräte eignen sich für die Kombination mit handelsüblichen Druckarmaturen. Wenn nur eine Entnahmestelle versorgt wird, kann das Gerät auch drucklos (offen) betrieben werden. Die Wandspeicher lassen sich bei einem Niedertarif-Anschluss im Zweikreis-Betrieb einsetzen. KOMFORTMERKMALE: Stufenlose Einstellung der gewünschten Wassertemperatur. Die maximale Temperatur lässt sich in drei Stufen einstellen Bei erhöhtem Bedarf an Warmwasser sorgt eine Taste 'Schnellheizung' (Boost-Funktion) für zusätzlichen Komfort. Die Aufheizphase wird optisch angezeigt. EFFIZIENZ: Geringe Energieverluste durch hochwertige Wärmedämmung. Zur Gesamteffizienz trägt der Betrieb mit günstigen Stromtarifen im Niedertarif-Anschluss bei. INSTALLATION: Integrierte Griffmulden. Montageschablone für Bohrlöcher und Vorinstallieren der Wasseranschlüsse. Universelle Wandhalterung für Eck- und Wandmontage. Installation an Rohrsystemen aus Kunststoff, Kupfer oder Edelstahl. Anodenwechsel ohne Flanschausbau. Große Flanschöffnung um das Gerät effektiv und komfortabel zu entkalken. Die einzelnen Komponenten der Konstruktion können recycelt werden. SICHERHEIT: Der Universal-Heizflansch ist für den Einkreis-, Zweikreis- oder Boiler-Betrieb geeignet. Lange Lebensdauer durch den Innenbehälter aus Stahl , der von innen mit Spezial-Direktemaille anticor beschichtet ist. Zusätzlichen Korrosionsschutz bietet die hochwertige Schutzanode mit optischer Verbrauchsanzeige im Bedienfeld. Automatischer Frostschutz.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Material Mantel:
Stahl
Volumen des Behälters:
30 l
Nennleistung:
20.4 kW
Anschlussspannung:
400 V
Dreiphasenausführung:
true
Frequenz:
50 Hz
Ausführungsform:
hängend
Sockel-/Unterbauboiler:
false
Mit Nachtstromschaltung:
true
Duo-Ausführung:
false
Geeignet für kochendes Wasser:
false
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
6 min
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:
18 l/min
Wandaufstellung:
true
Platzierung horizontal:
false
Platzierung vertikal:
true
Mit Temperaturanzeige:
false
Mit Temperaturbegrenzung:
true
Mit Zirkulationsanschluss:
false
Max. zulässiger Betriebsdruck:
6 bar
Mit Armatur:
false
Mit Druckreduzierventil:
false
Mit Thermometer:
false
Mit Reinigungsöffnung:
false
Schutzanode:
true
Höhe:
770 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
420 mm
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
21.5 mm
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
21.5 mm
Schutzart (IP):
IP25
Energieeffizienz Warmwasser:
36 %
Zapfprofil:
S
Energieeffizienzklasse:
B
Weitere Suchbegriffe: Durchlaufspeicher, Wandspeicher, Speicher, Warmwasserbereitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.073,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.256,68*
€ 1.495,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.238,59*
€ 1.473,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.173,20*
€ 1.396,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,61*
€ 1.345,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,73*
€ 1.277,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
074143
ab € 55,30*
Zubehör
Stiebel Eltron
232610
ab € 284,76*
Zubehör
Stiebel Eltron
232609
ab € 221,08*
Zubehör
Stiebel Eltron
232608
ab € 216,70*
Zubehör
Stiebel Eltron
232607
ab € 249,79*
Zubehör
Stiebel Eltron
232606
ab € 163,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.