Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmwasser-Wandspeicher, SH 50 S, 50 l, 1-6 kW, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmwasserspeicher elt 6k 50l C 230-400V 6kW
Warmwasserspeicher elt 6k 50l C 230-400V 6kW
Artikel-Nr.:
     C3949-073048
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     073048
EAN/GTIN:
     4017210730487
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Standspeicher
Warmwasserspeicher
durchlauferhitzer stiebel eltron el...
Die Wandspeicher versorgen auch mehrere Entnahmestellen komfortabel und energiesparend mit Warmwasser. Die druckfesten, geschlossenen Geräte lassen sich mit handelsüblichen Druckarmaturen kombinieren. Wird nur eine Entnahmestelle versorgt, kann das Gerät drucklos (offen) betrieben werden. KOMFORTMERKMALE: Die Temperatur lässt sich stufenlos einstellen und in drei Stufen begrenzen. Die Aufheizphase wird optisch angezeigt. LED-Leuchtfelder zeigen im Bedienfeld den nutzbaren Wärmeinhalt an. Hochwertige Wärmedämmung. INSTALLATION: Integrierte Griffmulden für leichteren Transport. Gängige Wandspeicher lassen sich schnell und einfach ersetzen. Montageschablone zum Anzeichnen der Bohrlöcher und zum Vorinstallieren der Wasseranschlüsse. Universelle Wandhalterung für Eck- und Wandmontage. Für den Wandversatz sind Abdeckkappen für die Aufhängeleiste und Distanzscheiben im Lieferumfang enthalten. Wählbare Anschlussklemmen mit herausnehmbarer Zugentlastung. Das Gerät kann mit Rohrsystemen aus Kunststoff, Kupfer oder Edelstahl installiert werden. Große Flanschöffnung zur komfortablen Entkalkung. Der entnehmbare Heizflansch ist mit einem verpolungssicherem Elektro-Flanschstecker ausgestattet. Entleerungsventil mit Schlauchanschluss. Die einzelnen Komponenten können recycelt werden. SICHERHEIT: Der Universal-Heizflansch ist für den Einkreis-Betrieb geeignet. Lange Lebensdauer durch den Innenbehälter aus Stahl, der von innen mit Spezial-Direktemaille anticor beschichtet ist. Zusätzlichen Korrosionsschutz bietet die hochwertige Magnesiumanode. Ihr Verbrauch wird über das Bedienfeld angezeigt. Automatischer Frostschutz. Strahlwassergeschützt (IP 25).
Weitere Informationen:
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Material Mantel:
Stahl
Volumen des Behälters:
50 l
Nennleistung:
6 kW
Anschlussspannung:
230 V | 400 V
Dreiphasenausführung:
true
Frequenz:
50 Hz
Ausführungsform:
hängend
Sockel-/Unterbauboiler:
false
Mit Nachtstromschaltung:
false
Duo-Ausführung:
false
Geeignet für kochendes Wasser:
false
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
30 min
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:
18 l/min
Wandaufstellung:
true
Platzierung horizontal:
false
Platzierung vertikal:
true
Mit Temperaturanzeige:
false
Mit Temperaturbegrenzung:
true
Mit Zirkulationsanschluss:
false
Max. zulässiger Betriebsdruck:
6 bar
Mit Armatur:
false
Mit Druckreduzierventil:
false
Mit Thermometer:
false
Mit Reinigungsöffnung:
false
Schutzanode:
true
Höhe:
740 mm
Breite:
510 mm
Tiefe:
510 mm
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
21.5 mm
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
21.5 mm
Schutzart (IP):
IP25
Energieeffizienz Warmwasser:
38 %
Zapfprofil:
M
Energieeffizienzklasse:
C
Weitere Suchbegriffe: durchlauferhitzer stiebel eltron, durchlauferhitzer, Wandspeicher, Speicher, Warmwasserbereitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 690,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,41*
€ 972,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,07*
€ 955,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,34*
€ 904,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,58*
€ 871,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,34*
€ 821,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
074143
ab € 55,30*
Zubehör
Stiebel Eltron
232610
ab € 286,46*
Zubehör
Stiebel Eltron
232609
ab € 222,25*
Zubehör
Stiebel Eltron
232608
ab € 216,88*
Zubehör
Stiebel Eltron
232607
ab € 250,89*
Zubehör
Stiebel Eltron
232606
ab € 164,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.