Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
Video Splitter
>
HDMI Splitter
>
Artikel
VALUE 4K HDMI Video-Splitter, 2-fach
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3860-14.99.3582
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
14.99.3582
EAN/GTIN:
7611990146673
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Video-Verteiler stellt den Video-Output von einer Video-Quelle auf zwei Monitoren oder Projektoren dar.
Für den Einsatz bei Präsentationen bzw. zu Schulungszwecken
Vervielfältigt ein HDMI Videosignal, z.B. von einem DVD-Spieler, auf 2 Ausgabegeräte mit 4K-Auflösung
Anschlüsse: 1x HDMI Eingang, 2 HDMI Ausgänge
Unterstützt 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, 4096 x 2160 (@60Hz)
Unterstützt 3D
Einfache Installation und Bedienung
Es wird keine Software benötigt
Spannungsversorgung 5VDC, 1A
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Video-Splitter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Splitter, Handbuch, Netzteil
Schnittstelle:
HDMI
Eingänge:
1
Ausgänge:
2
Eingänge Video:
1x HDMI Buchse
Ausgang Video:
2x HDMI Buchse
Max. Auflösung (nom.):
4096 x 2160
Gewicht:
199.2 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.4 kg
Bruttogewicht:
0,4
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.06
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Unterhaltungselektronik-Zubehör
>
Multimedia
>
Video-Verteiler / -Splitter
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Multimedia
>
Video-Verteiler / -Splitter
Weitere Suchbegriffe:
monitor splitter
,
monitorsplitter
,
digitalsignage
,
digital
,
videosplitter
,
grafikverteiler
,
Splitter
,
signage
,
Videoverteiler
,
Digital Signage
,
GrafikSplitter
,
ultrahd
,
Verteiler
,
DigitalSignage
,
HDMI
,
4k2k
,
Video
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 65,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE HDMI Video-Splitter, Ultra Slim, 2fach
ROLINE
14.01.3556
€ 56,38*
Ähnlich
VALUE 4K HDMI Video-Splitter, 2-fach
VALUE
14.99.3583
€ 33,57*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.