Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE HDMI Verlängerung über Twisted Pair, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE HDMI Verlängerung über Twisted Pair, 25m
VALUE HDMI Verlängerung über Twisted Pair, 25m
VALUE HDMI Verlängerung über Twisted Pair, 25m
VALUE HDMI Verlängerung über Twisted Pair, 25m
VALUE HDMI Verlängerung über Twisted Pair, 25m
VALUE HDMI Verlängerung über Twisted Pair, 25m
VALUE HDMI Verlängerung über Twisted Pair, 25m
VALUE HDMI Verlängerung über Twisted Pair, 25m
Artikel-Nr.:
     C3860-14.99.3460
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     14.99.3460
EAN/GTIN:
     7611990179633
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung

HDMI-Video-Verlängerung über Twisted Pair Kabel auf bis zu 25 Meter

  • Zur Verlängerung des PC-Monitor-Abstands auf bis zu 25 Meter
  • Max. Auflösung bei der Verwendung zweier Kat. 5e (TP) Kabel von 1080p
  • HDMI Kabellänge max. 2m
  • Stabiles Metallgehäuse
  • Lieferumfang: Sender (2x RJ-45 Buchse, HDMI Buchse), Empfänger (2x RJ-45 Buchse, HDMI Buchse), 1x Steckernetzteil (5V; 2A) für Receiver, Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Verlängerung
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Sender (2x RJ-45 Buchse, HDMI Buchse), Empfänger (2x RJ-4...
Schnittstelle:
HDMI
Max. Distanz:
25 m
Eingänge Video:
HDMI 1.3
Ausgang Video:
HDMI 1.3
Video-Bandbreite:
bis zu 2,25 Gbps
Max. Auflösung (nom.):
1920x1200; 1080p
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Abmessungen (HxBxT):
20 x 45 x 80 mm
Netzteil:
1 an Receiver
Leistung Netzteil:
DC 5V; 2A
Technische Besonderheiten:
Verlängert das Signal bis zu 30m
Höhe:
20 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
80 mm
Gewicht:
246 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.48 kg
Bruttogewicht:
0,48
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.03
Weitere Suchbegriffe: HDMI Verlängerungskabel, value hdmi verlängerung, hdmi kabel sonstige, hdmi verlängerung 25m, extender, HDMI-Verlängerung, digital, videoverlängerung, grafikextender, Grafikverlängerung, digitalsignage, VideoExtender, Verstärker, signage, DigitalSignage, monitorverlängerung, Video, Verlängerung, HDMI
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
11.99.5527
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.