Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 2,0 m
VALUE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 2,0 m
VALUE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 2,0 m
VALUE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 2,0 m
VALUE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 2,0 m
VALUE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 2,0 m
VALUE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 2,0 m
VALUE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 2,0 m
Artikel-Nr.:
     CM-CE9TB9Q
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5527
EAN/GTIN:
     7611990172504
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Geschirmtes Kabel zur direkten Verbindung von HDMI-Geräten untereinander mit einer maximalen Full HD Auflösung von 1920x1080 @60Hz

  • HDMI High Speed ist der Standard für die digitale Video-Übertragung im TV-/Multimedia-Bereich. HDMI High Speed Kabel übertragen Full HD 3D und Deep Color bis 1080p.
  • Kabel mit HDMI-Steckern (19-polig) beidseitig
  • Kabel geschirmt

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI High Speed Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed
Bruttogewicht:
0,11
Aktuelle Katalogausgabe:
19.1
Aktuelle Katalogseite:
4.18
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5526
ab € 2,17*
Ähnlich
VALUE
11.99.5558
ab € 9,15*
Ähnlich
VALUE
11.99.5534
ab € 1,56467*
Ähnlich
VALUE
11.99.5536
ab € 25,34*
Ähnlich
VALUE
11.99.5537
ab € 3,02*
Ähnlich
VALUE
11.99.5557
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.