Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value 12.99.3158 Adapter [1x DisplayPort Stecker - 1x HDMI-Buchse] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2342268-BP
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3158
EAN/GTIN:
     7630049615502
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Value 12.99.3158 Adapter [1x DisplayPort Stecker - 1x HDMI-Buchse] Schwarz

VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DisplayPort Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse
Marke:
Value
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV|ツ| Monitor
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV|ツ| Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: value adapter displayport, adapter hdmi, adapter displayport displayport, Value, 12.99.3158, Monitor Adapter, Monitoradapter, Adapter für Monitor
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 4,68*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,24*
€ 6,49*
2 Tage
36
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,13*
€ 6,51*
Lager 102
194
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 9,41*
3 Tage
19
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,50*
€ 9,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3134
ab € 8,97*
Ähnlich
ROLINE
12.03.3164
ab € 21,97*
Ähnlich
VALUE
12.99.3134
ab € 5,57*
Ähnlich
VALUE
12.99.3144
ab € 9,38*
Ähnlich
VALUE
12.99.3162
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.