Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Adapterkabel Mini DisplayPort - VGA / DVI / HDMI, v1.2, Aktiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Adapterkabel Mini DisplayPort - VGA / DVI / HDMI, v1.2, Aktiv
VALUE Adapterkabel Mini DisplayPort - VGA / DVI / HDMI, v1.2, Aktiv
VALUE Adapterkabel Mini DisplayPort - VGA / DVI / HDMI, v1.2, Aktiv
VALUE Adapterkabel Mini DisplayPort - VGA / DVI / HDMI, v1.2, Aktiv
VALUE Adapterkabel Mini DisplayPort - VGA / DVI / HDMI, v1.2, Aktiv
VALUE Adapterkabel Mini DisplayPort - VGA / DVI / HDMI, v1.2, Aktiv
VALUE Adapterkabel Mini DisplayPort - VGA / DVI / HDMI, v1.2, Aktiv
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.3154
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3154
EAN/GTIN:
     7611990146031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Sie wollen an Ihrer Grafikkarte mit MiniDisplayPort-Buchse einen DVI-Monitor anschliessen? Oder ein Anzeigegerät mit VGA-Eingang? Oder ein TV-Gerät mit HDMI-Anschluss? Dann ist das VALUE Adapterkabel MiniDisplayPort - VGA / DVI / HDMI die Lösung für Sie.

  • Das Bildsignal wird im Adapter elektronisch umgewandelt
  • Maximale Auflösung: 3840x2160 @60Hz
  • Adapter mit MiniDisplayPort-Stecker und VGA-, DVI- und HDMI-Buchse
  • Konform zu DP v1.2

Was sind die Vorteile beim Verwenden eines aktiven Adapters?

Aktive Adapter sollten dann eingesetzt werden, wenn Sie längere Kabel verwenden. Das Bildsignal wird im Adapter elektronisch umgewandelt und verbessert Ihr Bild.

Hinweis: Der MiniDisplayPort-Adapter funktioniert nur in einer Richtung, d.h. der Mini DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar (z.B. Grafikkarte). Nur ein einziger Ausgang ist verfügbar (VGA, DVI oder HDMI).

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Mini DisplayPort-HDMI/VGA Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
0.1 m
Übertragungsqualität:
DisplayPort v1.2
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
MiniDisplayPort Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
VGA Buchse, DVI Buchse, HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Mini DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A | DVI-I 24+5 | HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
aktiv
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
45.1 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.06 kg
Bruttogewicht:
0,06
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.30
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi, Kabeladapter, Adapter, displayadapter, HDMI, Konverter, VGA, videoadapter, DVIkabel, HDMIkabel, hdmi, DisplayPort, DisplayPortkabel, monitoradapter, VideoAdapter, DVI, grafikadapter, bildschirmadapter, MiniDisplayPort, adapter, MiniDP
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.