Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 4K HDMI-DisplayPort Adapter, v1.2, HDMI ST - DP BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 4K HDMI-DisplayPort Adapter, v1.2, HDMI ST - DP BU
VALUE 4K HDMI-DisplayPort Adapter, v1.2, HDMI ST - DP BU
VALUE 4K HDMI-DisplayPort Adapter, v1.2, HDMI ST - DP BU
VALUE 4K HDMI-DisplayPort Adapter, v1.2, HDMI ST - DP BU
VALUE 4K HDMI-DisplayPort Adapter, v1.2, HDMI ST - DP BU
VALUE 4K HDMI-DisplayPort Adapter, v1.2, HDMI ST - DP BU
VALUE 4K HDMI-DisplayPort Adapter, v1.2, HDMI ST - DP BU
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.3146
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3146
EAN/GTIN:
     7630049632509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter

HDMI zu DisplayPort Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit HDMI-Ausgang an einen Monitor mit DisplayPort-Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz!

  • Sie wollen Ihren Monitor/Beamer mit DisplayPort-Buchse an den HDMI-Ausgang eines Rechners anbringen? Die Lösung ist dieser HDMI-DisplayPort-Adapter
  • Adapter mit HDMI-Stecker und DisplayPort-Buchse
  • DisplayPort v1.2 erlaubt höhere Auflösungen und Bildwiederholraten sowie größere Farbtiefen
  • Hinweis: Der DisplayPort-HDMI-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: An die DisplayPort-Buchse ist zwingend ein DP-Kabel zum Anzeigegerät (Beamer/Monitor) anzuschließen, während der HDMI-Stecker in die entsprechende Buchse der Grafikkarte zu stecken ist.
  • Die Stromversorgung erfolgt (vom Rechner) über ein angeschlossenes USB-Kabel mit Typ A Stecker
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
HDMI - DisplayPort Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
0.3 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
HDMI Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DisplayPort Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
aktiv
Anwendungsbereich:
extern
Technische Besonderheiten:
DisplayPort Version 1.2
Gewicht:
38 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, hdmi kabel typ-a auf displayport, Kabeladapter, Adapter, displayadapter, HDMI, Konverter, videoadapter, HDMIkabel, hdmi, DisplayPort, DP, DisplayPortkabel, monitoradapter, Adapterkabel, VideoAdapter, invers, grafikadapter, bildschirmadapter, adapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.